曜日別特売

スペース球

スペース球 - 東西電気産業スペース球 - 東西電気産業

透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。
シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用

全長(mm)
70
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
20
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
L70E17C110V20W 7976831979768319L70E17C110V20WE17
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
L70E12C110V20W 7976928179769281L70E12C110V20WE12
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする