カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「110v45w」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • ビームライト E26 集光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 集光形

    旭光電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • 白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ 東京メタル

    白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球
    全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レフ型ミニクリプトンランプ 東京メタル

    レフ型ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)R50×75質量(g)14.5タイプレフ型50W消費電力(W)45定格電圧(V)AC100口金E17全光束(Lm)330寿命2000時間
  • サイン球ST45クリア110V10W 旭光電機工業

    サイン球ST45クリア110V10W

    旭光電機工業
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    電球形状サイン球
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R50E17 45W

    オーム電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • AC100V/ 50W 電球 黒 エスコ

    AC100V/ 50W 電球 黒

    エスコ
    31,200税込34,320
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
    仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    40,500税込44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業

    ミニレフランプ(屋内用)

    東西電気産業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
    全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
  • PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック

    PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK

    ドリテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
  • マルチスピン MSシリーズ アズワン

    マルチスピン MSシリーズ

    アズワン
    44,200税込48,620
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-06
  • PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK ドリテック

    PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
  • 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット

    【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ

    マイクロネット
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
    仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-10
  • 【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット

    【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ

    マイクロネット
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 5年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    419,800税込461,780
    1式
    欠品中
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    779,800税込857,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-34
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 6W

    TRACO POWER
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06H●コード番号:201-0045アズワン品番65-7215-79
  • デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    INFINEON
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 45 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリウス用ステンレス製ホッパー 武藤化学

    シリウス用ステンレス製ホッパー

    武藤化学
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    インク等の消耗品不要です。レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高く、カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能です。45度、90度の2タイプのカセットに対応しております。最大45個×8連のカセットマガジンが搭載出来ます。1)インク等の消耗品不要。2)レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高い。3)カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能。4)45度、90度の2タイプのカセットに対応。5)最大45個×8連のカセットマガジン搭載
    仕様●サイズ(W×L×H):250×640×540mm●重量:約30kg●電圧:110V-240V/50-60Hz●最大電流:4A(110-240V)●レーザータイプ:1.0W YAG●カセットマガジン:最大45×8カセット(360)装備●印字速度●▼1面:10カセット/分●▼2面:8カセット/分●▼3面:6カセット/分●印字解像度:600dpi●印字種類:Windowsフォント、1次元、2次元バーコード対応●PC接続:USB接続(病理支援システムとの接続可能)●アクセサリー:カセット整列トレイ●※ノートPC付属●包装:1個アズワン品番65-9084-59
  • シリウス カセット整列トレイ 武藤化学

    シリウス カセット整列トレイ

    武藤化学
    17,980税込19,778
    1式
    24日以内出荷
    インク等の消耗品不要です。レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高く、カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能です。45度、90度の2タイプのカセットに対応しております。最大45個×8連のカセットマガジンが搭載出来ます。1)インク等の消耗品不要。2)レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高い。3)カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能。4)45度、90度の2タイプのカセットに対応。5)最大45個×8連のカセットマガジン搭載
    仕様●サイズ(W×L×H):250×640×540mm●重量:約30kg●電圧:110V-240V/50-60Hz●最大電流:4A(110-240V)●レーザータイプ:1.0W YAG●カセットマガジン:最大45×8カセット(360)装備●印字速度●▼1面:10カセット/分●▼2面:8カセット/分●▼3面:6カセット/分●印字解像度:600dpi●印字種類:Windowsフォント、1次元、2次元バーコード対応●PC接続:USB接続(病理支援システムとの接続可能)●アクセサリー:カセット整列トレイ●※ノートPC付属●包装:1式アズワン品番65-9084-60
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
"110v45w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷