カテゴリ
- オフィス家具(3,118)
- 空調・照明・電設資材(988)
- 制御機器(673)
- 厨房用品(403)
- パソコン/周辺機器(356)
- 卓上消耗品(343)
- 店舗什器・備品(333)
- 自動車純正部品(330)
- メカニカル部品(218)
- 家電(169)
- 測定用品(167)
- 事務用品(147)
- 科学研究・開発用品(144)
- トラック純正部品(137)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- 日用品(112)
- 作業工具(110)
- 安全保護具(107)
- 保管用品(106)
- 学童・教育用品(98)
- 作業服(85)
- 医療(82)
- カー用品(82)
- 建築金物(80)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 清掃用品(71)
- 住設機器(69)
- 電動工具(68)
- バイク部品(61)
- 物流用品(59)
- 機構部品(56)
- 切削工具(56)
- 介護用品(55)
- 農業・園芸資材(55)
- 自動車補修部品(51)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- バイク純正部品(45)
- 安全用品(45)
- 電気材料(41)
- 梱包用品(40)
- 建材・エクステリア(40)
- 防災用品(39)
- ヘルスケア(38)
- 防犯用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 農業機械(36)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- 洗車・清掃(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 測定関連サービス(21)
- 救急・衛生(20)
- 自転車部品(19)
- クリーンルーム用品(17)
- 食品・飲料(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
- バッテリー・電装(16)
- 縫製用品(15)
- タイヤ・足回り(14)
- テープ(13)
- 洗剤・除去剤(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 溶接用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 理美容(10)
- 安全標識(10)
- 手袋(10)
- 整備工具・収納(9)
- マスク(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 空圧工具(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 農具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- オカムラ(岡村製作所)(3,017)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- オーム電機(187)
- 三菱電機(164)
- パール金属(162)
- 日野自動車(137)
- 三木プーリ(129)
- 福井クラフト(116)
- エスコ(114)
- ニッサン(101)
- MAZDA(マツダ)(97)
- SMC(87)
- KEMET(86)
- HEADS(ヘッズ)(79)
- TRACO POWER(71)
- 東芝ライテック(63)
- ENDO(遠藤照明)(60)
- ATEN(57)
- 岩崎電気(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(788)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(40)
グリーン購入法適合(2,798)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(17)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
- リサイクル・リビルト(1)
- レンタル(29)
- 名入れ(2)
- 組立・設置・取付(2,980)
価格
価格で絞り込む
「110w」の検索結果

バンガード110W
中川ケミカル¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。色透明トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
バンガード バンガードオレンジ110W
中川ケミカル¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶ色オレンジトラスコ品番851-4075材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)185内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
LEDライトバルブ 110W用電源
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
ワンピース WN110W
神馬本店¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷体のラインを拾わないフォルムを、Vネックとパイピングで凛と洗練用途すんとらくに着られて、体型カバー効果抜群!。※右肩にスカーフクリップ用のホール付き。左胸ポケットに名札付け用ホール付き。混率(%)ポリエステル100(再生PET40)入数1枚性別女性用
メンテナンスユニット 110Wタイプ専用
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDライトバルブ 110W
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷水銀灯400W相当の明るさ用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
TENQOOバー 110Wタイプ防水用
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
直付/逆富士/110W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
直付/反射笠付/110W/1灯
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
子桁用照明器具取付金具(110W灯用)
ネグロス電工¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から4日以内出荷ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。許容静荷重(N[kgf])196(20)
LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W
マリンテック¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
エレキギター弦 EXL110W R.Light W.3rd 010-046
D'Addario¥11,980税込¥13,1781箱(1セット×10パック)9日以内出荷種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.046
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,098税込¥4,5081足当日出荷から11日以内出荷アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール
...




















![プロジェクター U3-110W PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430167-231113-02.jpg)