カテゴリ

  • オフィス家具(3,118)
  • 空調・照明・電設資材(988)
  • 制御機器(673)
  • 厨房用品(403)
  • パソコン/周辺機器(356)
  • 卓上消耗品(343)
  • 店舗什器・備品(333)
  • 自動車純正部品(330)
  • メカニカル部品(218)
  • 家電(169)
  • 測定用品(167)
  • 事務用品(147)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • トラック純正部品(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • 日用品(112)
  • 作業工具(110)
  • 安全保護具(107)
  • 保管用品(106)
  • 学童・教育用品(98)
  • 作業服(85)
  • 医療(82)
  • カー用品(82)
  • 建築金物(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 清掃用品(71)
  • 住設機器(69)
  • 電動工具(68)
  • バイク部品(61)
  • 物流用品(59)
  • 機構部品(56)
  • 切削工具(56)
  • 介護用品(55)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 自動車補修部品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • バイク純正部品(45)
  • 安全用品(45)
  • 電気材料(41)
  • 梱包用品(40)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 防災用品(39)
  • ヘルスケア(38)
  • 防犯用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 農業機械(36)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 洗車・清掃(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 自転車部品(19)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 食品・飲料(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 縫製用品(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • テープ(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 理美容(10)
  • 安全標識(10)
  • 手袋(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • マスク(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 空圧工具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 農具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,017)
  • Panasonic(パナソニック)(191)
  • オーム電機(187)
  • 三菱電機(164)
  • パール金属(162)
  • 日野自動車(137)
  • 三木プーリ(129)
  • 福井クラフト(116)
  • エスコ(114)
  • ニッサン(101)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • SMC(87)
  • KEMET(86)
  • HEADS(ヘッズ)(79)
  • TRACO POWER(71)
  • 東芝ライテック(63)
  • ENDO(遠藤照明)(60)
  • ATEN(57)
  • 岩崎電気(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(788)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,798)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(17)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(29)
  • 名入れ(2)
  • 組立・設置・取付(2,980)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110w」の検索結果

10,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンガード110W 中川ケミカル

    バンガード110W

    中川ケミカル
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
  • バンガード バンガードオレンジ110W 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ110W

    中川ケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶオレンジトラスコ品番851-4075材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)185内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
  • LEDライトバルブ 110W用電源 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W用電源

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ワンピース WN110W 神馬本店

    ワンピース WN110W

    神馬本店
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷
    体のラインを拾わないフォルムを、Vネックとパイピングで凛と洗練
    用途すんとらくに着られて、体型カバー効果抜群!。※右肩にスカーフクリップ用のホール付き。左胸ポケットに名札付け用ホール付き。混率(%)ポリエステル100(再生PET40)入数1枚性別女性用
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • APPLAUSE H1 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • クサリ 110W用 共和化学工業所

    クサリ 110W用

    共和化学工業所
    9,398税込10,338
    1箱(30m)
    3日以内出荷
    蛍光灯等を吊るします
    用途110W用材質内径(Φmm)37×9表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)3.2
  • SPARKLE H11 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • APPLAUSE HB4 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)

    電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
  • SPARKLE HB4 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • APPLAUSE H11 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • SPARKLE H1 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H1 110W

    RG(レーシングギア)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1定格12V55W口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • ローター/EMS-110W 日東工器

    ローター/EMS-110W

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • TENQOOバー 110Wタイプ 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力(W)110演色指数(Ra)83
  • メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDライトバルブ 110W 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    水銀灯400W相当の明るさ
    用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
  • TENQOOバー 110Wタイプ防水用 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ防水用

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • 直付/反射笠付/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 直付/反射笠付/110W/1灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/1灯

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • プロジェクター U3-110W PLUS(プラス)[文具]

    プロジェクター U3-110W

    PLUS(プラス)[文具]
    429,800税込472,780
    1個
    8日以内出荷
  • ミーティングチェア MP-110W 内田洋行

    ミーティングチェア MP-110W

    内田洋行
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    本体寸法(mm)510×525×758色(背面)ホワイト
  • 子桁用照明器具取付金具(110W灯用) ネグロス電工

    子桁用照明器具取付金具(110W灯用)

    ネグロス電工
    729税込802
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
    許容静荷重(N[kgf])196(20)
  • LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフ

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
  • エレキギター弦 EXL110W  R.Light W.3rd 010-046 D'Addario

    エレキギター弦 EXL110W R.Light W.3rd 010-046

    D'Addario
    11,980税込13,178
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.046
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
    仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
  • トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
  • トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタール

    トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W

    リタール
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
  • ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ ミドリ安全

    ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ

    ミドリ安全
    4,098税込4,508
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール
...