カテゴリ
- 制御機器(9)
- マスク(5)
- 保管用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 興研(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- マルヤス電業(4)
- サンコー(三甲)(3)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- ADVANTEC(1)
- 桐山製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 八幡ねじ(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「1111-03」の検索結果

防じんマスク 1111
興研(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g付属品フィルター仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11種別取替式防じん区分RS2質量(g)89(±15)国家検定合格番号第TM208号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)165排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
トーセル
ADVANTEC(13件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷から5日以内出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(18本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
頭ひもタイプRB
興研(65件のレビュー)¥419税込¥4611組当日出荷頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
頭ひもタイプRA
興研(20件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)
テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥479税込¥5271パック(3個)当日出荷テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載タイプしっかり貼れるテープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷形状つまみ形(金属リング)色(つまみ部)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
桐山ロート用ろ紙 No.5A
桐山製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(50枚)当日出荷一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。厚さ(mm)0.22ろ紙No.5A保留粒子径(μm)7灰分0.00004gろ過速度速い
22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間
25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
両面4方差パレット
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。種別4方差し両面使用型
小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm
八幡ねじ(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100個)当日出荷仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台24日以内出荷から47日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式

















![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)