カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1141n」の検索結果

コンセント用プレート 引掛形15A・20A用
アメリカン電機(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-11
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-11
三木プーリ¥33,734税込¥37,1071個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
ダウンライト LED本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台32日以内出荷材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型演色指数(Ra)83電球の種類LED
埋込コンセント 引掛形
アメリカン電機(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5色黒長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
デオラフレッシュ・液体お徳用つめかえ 540ml
ニトムズ¥849税込¥9341個(540g)当日出荷洗剤だけでは取れないニオイに効きます。 部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。 天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません) 洗剤と一緒にご使用ください。用途洗濯ものの消臭・除菌に商品タイプ詰め替え形状液体トラスコ品番793-0895材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス容量(mL)540質量(g)550繰り返し・詰め替え対応
SAケース入18-8口金セット 丸
TKG(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷セット内容No. 2 Φ12(Φ 1)×H33No. 3 Φ14(Φ 3)×H32No. 4 Φ15(Φ 4)×H32No. 5 Φ16(Φ 5)×H33No. 6 Φ17(Φ 6)×H34No. 7 Φ18(Φ 7)×H34No. 8 Φ20(Φ 8)×H36No. 9 Φ22(Φ 9)×H37No.10 Φ23(Φ10)×H38No.11 Φ24(Φ11)×H40No.12 Φ25(Φ12)×H40No.13 Φ26(Φ13)×H41No.14 Φ27(Φ13)×H42No.15 Φ28(Φ14)×H43No.16 Φ30(Φ15)×H44。( )は口寸法です。セット内容丸 15サイズ(No.1~15) 各1材質18-8ステンレスTKG品番9-1047-1601TKG品番(2017)6-0923-1601
温度制御部
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷A-1526との見分け方は段差の有無です。2000年11月以降の製品に使用しています。適合品番BF-1140T(N) BF-1141T(N) BF-1142T(N) 、BF-1145T(N) BF-1145TK(N) BF-1241T 、BF-1340T(N) BF-1341T BF-1345T(N) 、BF-1646T(N)L(R) BF-1647T(N)L(R)
オプショナルヘッダー ステン E-B10R6
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R6。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:140.66kW/13550rpm。最大出力:141.83kW/13450rpm。STD 最大トルク:111Nm/9850rpm。最大トルク:11.6Nm/10350rpm。関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:8.9色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111/9850rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)141.83/13450rpm、STD:140.66/13550rpm最大トルク11.6Nm/10350rpm
スリップオンライン チタン S-B10SO8-CUBT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥149,800税込¥164,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO8-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.2。STD音量:99 dB / 6750 rpm。音量:103.2 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:140.66kW/13550rpm。最大出力:141.76kW/13400rpm。STD 最大トルク:111Nm/9850rpm。最大トルク:112.2Nm/9800rpm。オプション:品番:E-B10E7,E-B10R6仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.3色チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)103.2/6750rpm、STD:99/6750rpm