カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • バイク純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「114b」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~

    HORN
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
  • 器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫 ピオニーコーポレーション

    器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫

    ピオニーコーポレーション
    669,800税込736,780
    1台
    4日以内出荷
    タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
    材質ステンレス電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から85日以内出荷
  • ホリゾンタルミーリングカッタアーバ 日研工作所

    ホリゾンタルミーリングカッタアーバ

    日研工作所
    299,800税込329,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • (79340)NO.3シート バックASSY トヨタ

    (79340)NO.3シート バックASSY

    トヨタ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • (48811)コントロー ユニット & モー ニッサン

    (48811)コントロー ユニット & モー

    ニッサン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • カッタアーバ 日研工作所

    カッタアーバ

    日研工作所
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
  • MELSERVO 接続導体 三菱電機

    MELSERVO 接続導体

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    用途電源回生コンバータユニットードライブユニット間接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS WS25 10Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 10Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    126,800税込139,480
    1台
    8日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 収縮前 21.7mm 収縮後 18.1mm 黒 Alpha Wire

    熱収縮チューブ 収縮前 21.7mm 収縮後 18.1mm 黒

    Alpha Wire
    379,800税込417,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:21.7mm●シュリンク径:18.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:45.72m●材質:塩素化ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:FIT 600●コード番号:188-4934アズワン品番65-7473-73
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • デリカウォール LION (ライオン事務器)

    デリカウォール

    LION (ライオン事務器)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    応接室や役員室といったフォーマルな空間にマッチする、シックな雰囲気をかもしだすサテンブラック。既存のホワイトのオフィスと組み合わせて、新たにシャープな空間構築も可能にします。
    サテンブラックグリーン購入法適合
  • Luna(R) 100A、LCカラム 00Aシリーズ Phenomenex

    Luna(R) 100A、LCカラム 00Aシリーズ

    Phenomenex
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    長さ(mm)30フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
  • Luna(R) 100A、LCカラム 00Bシリーズ Phenomenex

    Luna(R) 100A、LCカラム 00Bシリーズ

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    長さ(mm)50フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
  • 吸音3連スクリーン 東京ブラインド工業

    吸音3連スクリーン

    東京ブラインド工業
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
    奥行き(cm)3
  • LCシリーズ ライティングテーブル 棚付(情報ボード付・サイドパネル付)<配送時組立サービス付> イトーキ

    LCシリーズ ライティングテーブル 棚付(情報ボード付・サイドパネル付)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
    材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●本体エッジ:ABS樹脂●伝票ケース:アクリル樹脂(ブラック)高さ(mm)1502材質(本体)ウレタンシート貼り奥行(mm)455材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • パレットラック1t用連結 日本ファイリング

    パレットラック1t用連結

    日本ファイリング
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
  • パレットラック2t用連結 日本ファイリング

    パレットラック2t用連結

    日本ファイリング
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
  • 貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)

    貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

    NASTA(ナスタ)
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
    材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
  • パレットラック1.5t用連結 日本ファイリング

    パレットラック1.5t用連結

    日本ファイリング
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930 サンドビック

    MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
    用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
  • 自動調心ころ軸受 22300形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22300形

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック

    ICF 変換クロス 2面回転

    コスモテック
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    再生材使用使用
  • シリンダ 1 14B-11311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 14B-11311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ-アセンブリ 1 14B-14710-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ-アセンブリ 1 14B-14710-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラーアセンブリ 1 14B-14710-40 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラーアセンブリ 1 14B-14710-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラーアセンブリ 1 14B-14710-10 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラーアセンブリ 1 14B-14710-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ-アセンブリ 1 14B-14710-20 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ-アセンブリ 1 14B-14710-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ-アセンブリ 1 14B-14710-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ-アセンブリ 1 14B-14710-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • ボデイ フロントアツパ 1 14B-W283G-81-0X YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ フロントアツパ 1 14B-W283G-81-0X

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番14B-W283G-80-0X
  • ボディ フロントアッパ 1 14B-W283G-80-0X YAMAHA(ヤマハ)

    ボディ フロントアッパ 1 14B-W283G-80-0X

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 32000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (8507)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ

    (8507)ハーネス,シャシ フレーム

    ミツビシ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ 1 4B5-14711-12 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ 1 4B5-14711-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • キヤタリストアセンブリ 14B-14740-11 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤタリストアセンブリ 14B-14740-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダヘッドアセンブリ 14B-11101-19 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘッドアセンブリ 14B-11101-19

    YAMAHA(ヤマハ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷