カテゴリ

  • メカニカル部品(612)
  • バイク純正部品(145)
  • 卓上消耗品(123)
  • 制御機器(99)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 測定用品(57)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 厨房用品(47)
  • 空調・電設資材(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • オフィス家具(43)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 事務用品(27)
  • 医療(23)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(19)
  • 家電(18)
  • 機構部品(17)
  • 保管用品(14)
  • 照明(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 日用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 溶接用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 切削工具(7)
  • 自転車部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 介護用品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「114h」の検索結果

1,874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース (L220) 90445-114H2 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L220) 90445-114H2YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
フェンダ(リヤ) エボニー 35023-0114-H8 Kawasakiフェンダ(リヤ) エボニー 35023-0114-H8Kawasaki
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
代表車種VN900B8F
カバー シュラウド RH エボニー 14093-0114-H8 Kawasakiカバー シュラウド RH エボニー 14093-0114-H8Kawasaki
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF
カバー(テール) LH エボニー 36040-0114-H8 Kawasakiカバー(テール) LH エボニー 36040-0114-H8Kawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
(I/X)カバー(テール) LH レッド 36040-0114-H1 Kawasaki(I/X)カバー(テール) LH レッド 36040-0114-H1Kawasaki
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
補修カップセット用ホルダー ヨトリヤマ(世取山)補修カップセット用ホルダーヨトリヤマ(世取山)(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
少量調色の必需品・脱着ワンタッチ
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPAコーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバーELPA(7件のレビュー)
1,043税込1,147
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)適合70cmコーン専用厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
ネット(ステンレス製・40メッシュ) YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・40メッシュ)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)12.7
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,134税込1,247
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
への字押え 穴なし ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押え 穴なしASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,098税込2,308
1本
当日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ厚さ(mm)1.5タイプ穴なし長さ(m)2
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
キャビンフィルターとは大気に存在する花粉や窒素化合物など有害な浮遊粒子を除去し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。 Hシリーズ活性炭入り脱臭タイプ特殊濾紙・特殊活性炭を採用し、高効率の洗浄機能と強力な脱臭効果を発揮します。 PM2.5対策も万全です。
メーカートヨタ レクサス型式AGH30W・35W,AYH30W,GGH30W・35W,ZRR80G・80W,ZRR85G・85W,ZWR80G・80W,AXVH70,NRE210(H)・214(H),ZWE211(H)・214,NGX10・50,ZYX10・11,GUN125,AXUH80・85,MXUA80・85,ZVW50・51・52・55,KSP210,MXPA10・15,MXPH10・15,MXPB10・15,MXPJ10・15,MXAA52・54,MXAH52・54,AXZH10,AGL20W・25W,GYL20W・25W・26W,MZAA10,MZAH10・15主な適合純正品番87139-28020,87139-58010,871390K070主な適合車種アルファード,ヴェルファイア,ヴォクシー,エスクァイア,ノア,カムリ,カローラ,CH-R,ハイラックス,ハリアー,プリウス,ヤリス,RAV4,ES300h,RX200t,RX300,RX450h(L),UX200(H)
エンビ管カッター(大口径用)替刃 未来工業エンビ管カッター(大口径用)替刃未来工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
切断可能 外径(Φmm)MC-V114用
V Series(V111) SMCV Series(V111)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
煮物碗(花もみじ) スリーライン煮物碗(花もみじ)スリーライン
619税込681
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.87MB)1台使用個数1
TAC工具部品 (ねじ) タンガロイTAC工具部品 (ねじ)タンガロイ
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H114シームレスひじM ピップH114シームレスひじMピップ
438税込482
1個
8日以内出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
造花 ジャンボハス カモト造花 ジャンボハスカモト
2,398税込2,638
1箱(25個)
5日以内出荷
SL343 ストレージクリアポーチ SLASHSL343 ストレージクリアポーチSLASH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
【収納上手】水に強いEVA素材のクリアポーチシリーズ。バッカンの中身がゴチャゴチャになっていると肝心な時に必要なタックルが取り出せない。そんな事にならない様に、機能的なサイズのポーチシリーズがデビュー。上蓋がクリアーになっており中身が見やすい。海での使用も想定し、塩カミしにくい、ビスロンファスナーを採用し、オリジナル引手を採用。底部はエッジレス加工し強度を高めています。2114シリーズは、ストレージタックルバッカン・36cmのバッカン・バケットマウスBM-5000にフィットします。
材質EVAブラック外寸(cm)23×16×14.5
マイクロザルト・メンブレンフィルター アズワンマイクロザルト・メンブレンフィルターアズワン
29,300税込32,230特価
1箱(300枚)
当日出荷から33日以内出荷
e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
ボルト ハンドルレバー 90114HB5671 ホンダボルト ハンドルレバー 90114HB5671ホンダ
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90114-HB5-671
CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
煮物碗(蓋) スリーライン煮物碗(蓋)スリーライン
479税込527
1個
5日以内出荷
艶を抑えたマットコーティング仕様です。 シンプルな風合いとサイズバリエーションで、様々な食のシーンで活躍します。
材質メラミン白釉(はくゆう)直径(Φmm)150高さ(mm)39タイプ対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器
12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ) FPC12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)FPC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
フェンダ(リヤ) グレー 35023-0114-10H Kawasakiフェンダ(リヤ) グレー 35023-0114-10HKawasaki
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BCFA
GrBバックパネル3030 河淳GrBバックパネル3030河淳
489税込538
1枚
5日以内出荷
材質(本体)PET(1mm厚)
(7420)OVERFENDER, ミツビシ(7420)OVERFENDER,ミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SSY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ボス長さ(mm)8
(7420)オーバフェンダ,リヤ RH ミツビシ(7420)オーバフェンダ,リヤ RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ニューコニカル タンブラー 東洋佐々木ガラスニューコニカル タンブラー東洋佐々木ガラス
4,698税込5,168
1箱(6個)
4日以内出荷
口部強化しているので業務用にぴったりです。洗浄機対応です。底肉厚が高級感を演出してくれます。
容量(mL)420高さ(mm)155最大径(Φmm)80口径(mm)80
...