カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115d26」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(43件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLA

    アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

    HELLA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
  • (SB06A)バツテリ スバル

    (SB06A)バツテリ

    スバル
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • つっぱり棒壁面ガード カバー付 アイビー

    つっぱり棒壁面ガード カバー付

    アイビー(1件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。 カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。 つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm材質本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタンセット内容本体×2個,ジェルシート×2枚質量(g)42
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • デジタル温湿度計「ルーモ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルーモ」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。 アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。 熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。 便利なスタンド付。
    材質ABS樹脂質量(g)136電源単4乾電池×2個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃湿度測定範囲(%)10~99使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • グリーンレーザー距離計 カスタム

    グリーンレーザー距離計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
    用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
  • スティック型モバイル充電バッテリー マクセル

    スティック型モバイル充電バッテリー

    マクセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB
    用途スマートフォンの充電に。付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子Type-C給電端子USB-A、Type-C
  • ザ・水糸 JBSO

    ザ・水糸

    JBSO
    349税込384
    1巻(100m)ほか
    翌日出荷
    寸法(mm)H115×W133×D26イエロー質量(g)56
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • 【レンタル】サーフテスト(校正書付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト(校正書付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
    用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)
  • アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー INADA(イナダ)

    アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー

    INADA(イナダ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
    用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ
  • 4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応 オーム電機

    4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ。 4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー)。 防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔。 お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単
    付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)
  • コネクター中 (2個入) QBRICK

    コネクター中 (2個入)

    QBRICK
    209税込230
    1セット
    翌々日出荷
    英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
    材質PA寸法(mm)W115×D26×H13(1pcs)質量(kg)0.013(1pcs)
  • スピンドル(L) ハブ (D0) MAZDA(マツダ)

    スピンドル(L) ハブ (D0)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドル(L) ハブ (B4) MAZDA(マツダ)

    スピンドル(L) ハブ (B4)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドル(L) ハブ (B2) MAZDA(マツダ)

    スピンドル(L) ハブ (B2)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(L) リヤー アクスル (S5) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) リヤー アクスル (S5)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドル(L) ハブ (D1) MAZDA(マツダ)

    スピンドル(L) ハブ (D1)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 19インチサーバーラック サンワダイレクト

    19インチサーバーラック

    サンワダイレクト
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2
  • 【レンタル】サーフテスト(校正書付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト(校正書付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載。大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能。フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています。測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、。測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、。表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
    セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
  • タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド OWLTECH(オウルテック)

    タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スマートフォンやタブレットPCを使ったWEB会議やリモート会議、ZOOM会議などでも安定して使えるように、ネック部分とスタンド部分が可動式にすることでサイズの大小に関わらず対応可能となりました。角度だけでなく高さも調節可能なので、長時間画面を見ていても首や背中への疲れも軽減できます。使わない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びにも最適です。iPadProやNintendoSwitchなどにも対応可能です。接触部はシリコンパッドで固定と保護を行います。
    特性角度調節・高さ調節・折り畳み可能・滑り止め対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch材質ABS/アルミニウム/シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×115×26質量(g)約193保証期間1年間
  • Cleancut マクセルイズミ

    Cleancut

    マクセルイズミ
    1,990税込2,189
    1台
    4日以内出荷
    スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V
    付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドリン弦 D'Addario

    マンドリン弦

    D'Addario
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    マンドリン本来の輝きと、驚異的なロングライフを両立。D'Addario XTマンドリン弦 Custom Mediumは、独自のXTコーティング技術を採用し、ノンコーティング弦に匹敵する自然なトーンとフィーリングを実現しました。同時に、弦の寿命を飛躍的に向上させ、頻繁な交換の手間を軽減します。フォスファーブロンズ巻線による豊かな響きと、高炭素スチール芯線の優れたピッチ安定性・強度はそのままに、Custom Mediumゲージならではの絶妙なバランスを提供。あらゆるジャンルのマンドリン奏者におすすめです。・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命。・ノンコーティング弦に迫るナチュラルなサウンドとタッチフィーリング。・フォスファーブロンズ巻線が生み出すリッチで温かみのある音色。・高炭素スチールとFusion Twist技術による高いチューニング安定性。・Custom Mediumゲージによる幅広い音楽スタイルへの対応。・製品名:D'Addario XT Mandolin マンドリン弦。・型番:XTM11540。・シリーズ:XT Phosphor Bronze。・テンション:カスタムミディアム。・ゲージ:.0115/.0115, .016/.016, .026/.026, .040/.040 (8弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ。・芯線材:高炭素スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954309244
  • Semi-Fシリーズ 80SD26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD26~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK160B26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B26~

    KANA(片山チエン)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
  • 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC

    防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

    NEXTEC
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ※防犯カメラNXA54R(4台:注文コード64711626)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA54R:高精細500万画素、動きを追尾するRTZ搭載機。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
    付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約319消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】83×132×115(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】500万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.8" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
  • 千成瓢箪 福井クラフト

    千成瓢箪

    福井クラフト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):26mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
  • シングルシャックル 水本機械製作所

    シングルシャックル

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
  • フック ステンレス スイベル 水本機械製作所

    フック ステンレス スイベル

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
  • ステンレス スイベル 水本機械製作所

    ステンレス スイベル

    水本機械製作所
    40,980税込45,078
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
  • 美ルル ポイントタッチ アイ&リップ ビューティフルエンジェル

    美ルル ポイントタッチ アイ&リップ

    ビューティフルエンジェル
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    約42℃の温熱でお肌を温め、ほぐします 小さいのにしっかりとした振動 若見え肌メソット
    仕様●電源方式:USB式ACアダプター仕様●充電時間:約3~ 5時間●本体サイズ:H(高さ)115×W(幅)26×D(厚さ)26mm●本体重量:約48gアズワン品番67-8046-49
  • RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース 山崎実業

    RIN リン トレー付き スリムアクセサリー&時計ケース

    山崎実業
    3,000税込3,300
    1個
    13日以内出荷
    スリム形状のアクセサリーボックス。隙間などに収納可能。 浅・深2段でアクセサリーや時計を収納。時計の収納に便利なクッション4個付き。2段は上下を入れ替え可能。 可動式の仕切り1個付き。トレーとして使用できる木製フタ付き。
    材質ケース・仕切り/ABS樹脂、木蓋/天然木、マット/フェルト質量(g)475外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×115(ケース1段あたり高さ80)、仕切り/75×15×26、木蓋/240×80×13内寸(幅×奥行×深さ)(mm)ケース/235×75×32、木蓋トレー部/220×60×5
  • ごほうびカップ 金 100個 ナナミ

    ごほうびカップ 金 100個

    ナナミ
    87,980税込96,778
    1組
    22日以内出荷
    カップの台は貯金箱になっています。
    その他化粧箱入材質プラスチック質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)115×70×123、(シール)約26×39数量(個)100