カテゴリ

  • メカニカル部品(90)
  • 自動車純正部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • マスク(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1180c」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1180C 興研防じんマスク 1180C興研(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
サイドFワンピ PP1180C ゴールドウインサイドFワンピ PP1180Cゴールドウイン
12,980税込14,278
1着
7日以内出荷から62日以内出荷
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様材質プリータSCXグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
サイドファスナーダウンフローワンピース PP1180Cシリーズ ゴールドウインサイドファスナーダウンフローワンピース PP1180Cシリーズゴールドウイン
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。
種別PP1180C
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1180C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1180C)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
RUBBER CAP JTCRUBBER CAPJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1180C用
ベアリング JTCベアリングJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC1180C用
ハンドル JTCハンドルJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC1180C用
リフトサポートペダル付き JTCリフトサポートペダル付きJTC(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付きRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。
用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
バンプノズルW タカギバンプノズルWタカギ
569税込626
1個
4日以内出荷
大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (N1) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (N1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G5) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G5)MAZDA(マツダ)
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (E2) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (E2)MAZDA(マツダ)
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D4) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D4)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (C3) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (C3)MAZDA(マツダ)
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (BR) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (BR)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (B2) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (B2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (LA) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (LA)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G2) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G2)MAZDA(マツダ)
24,900税込27,390
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (E0) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (E0)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (C2) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (C2)MAZDA(マツダ)
35,900税込39,490
1個
翌々日出荷
ブレース(L) クォーター サイド (GV) MAZDA(マツダ)ブレース(L) クォーター サイド (GV)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D2) D201-51-180C MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D2) D201-51-180CMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (ZY) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (ZY)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (NC) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (NC)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (LC) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (LC)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D0) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D0)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ジャンクション(L) パッケージ (GV) MAZDA(マツダ)ジャンクション(L) パッケージ (GV)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ジャンクション(L) パッケージ (GA) MAZDA(マツダ)ジャンクション(L) パッケージ (GA)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (TA) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (TA)MAZDA(マツダ)
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G0) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (G0)MAZDA(マツダ)
16,900税込18,590
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D3) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (D3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (C0) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (C0)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (BJ) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (BJ)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
Xワンピース ストレート裾[CL100] ゴールドウインXワンピース ストレート裾[CL100]ゴールドウイン
13,980税込15,378
1着
7日以内出荷
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
仕様サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。材質X(エックス)ポリエステル100%清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。