カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「11971-32g01-000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000 スズキOリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000スズキ(7件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ゲージ,レベル 11971-32G01 スズキゲージ,レベル 11971-32G01スズキ
349税込384
1個
4日以内出荷
ゲージ,オイルレベル 11971-33G01-000 スズキゲージ,オイルレベル 11971-33G01-000スズキ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
(16910)ゲージ,オイルレベル スズキ(16910)ゲージ,オイルレベルスズキ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナット 08316-1010B スズキナット 08316-1010Bスズキ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ゲージ,オイルレベル 11971-14F00-000 スズキゲージ,オイルレベル 11971-14F00-000スズキ
329税込362
1個
5日以内出荷
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
(08316)ナット スズキ(08316)ナットスズキ(7件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバ付型武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCKTNK工業(SPEEDPIT)(103件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
ワッシャ 09164-12020-000 スズキワッシャ 09164-12020-000スズキ(5件のレビュー)
109税込120
1個
5日以内出荷
ゲージ オイルレベル (BP) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (BP)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
(16910)ゲージ,オイルレベル スズキ(16910)ゲージ,オイルレベルスズキ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゲージ オイルレベル 11971-48G01 スズキゲージ オイルレベル 11971-48G01スズキ
360税込396
1個
4日以内出荷
Oリング                        K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO
199税込219
1個
翌々日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
(16910)オイルレベルゲージ スズキ(16910)オイルレベルゲージスズキ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)オイルレベルゲージTAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
889税込978
1個
3日以内出荷