カテゴリ
- 建材・エクステリア(9)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](9)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- SAMTEC(3)
- TIME(3)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- テグテックジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 三木プーリ(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- 南海工業(1)
- KSフィルター(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「12-135s」の検索結果
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19811934-230614-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(2m)3日以内出荷縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ長さ(m)2![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75185584-220107-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥18,980税込¥20,8781本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は12-135S(HB)をご使用ください。用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン使用の目安半径1500mmR以上穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ(タイヤのみ) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ(タイヤのみ)
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(2m)3日以内出荷タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。用途塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。仕様ガラス繊維入り長さ(m)2![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812126-160727-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,498税込¥7,1481本(2m)3日以内出荷塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ長さ(m)2![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73527178-211027-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298税込¥5,8281本(2m)3日以内出荷縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応![アシステップ階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812074-160727-02.jpg)
アシステップ階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(2m)3日以内出荷コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75184674-220107-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,298税込¥6,9281本(2m)3日以内出荷コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 本体のみ 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19811934-201023-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 本体のみ 塩ビタイル・長尺シート用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998税込¥4,3981本(2m)3日以内出荷金物本体のみを交換したい場合などにご使用ください。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ仕様本体(金物部分のみ)材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 アールタイプ 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75185469-220107-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 アールタイプ 塩ビタイル・長尺シート用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥17,980税込¥19,7781本(2m)8日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン使用の目安半径1500mmR以上穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
頑固一徹
DIJET(ダイジェット工業)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷から3日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-135DC
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷ストローク(mm)135ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D
テグテックジャパン¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
布製タイヤチェーン
SEIWA(セイワ)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :14 D1 mm :21.0 L1 mm :10 L mm d mm :12.0 3AEX-14Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(12個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3408アズワン品番65-7635-22
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(12個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5975アズワン品番65-7704-01
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(12個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5973アズワン品番65-7685-06
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-13B
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)13締結タイプクランプボルト
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥739,800税込¥813,7801台17日以内出荷TIME6201 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5% の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。試験力と荷重保持時間はタッチパネル上で直接選択され、測定精度が高く、再現性も良く操作は便利です。 V1.0Brinell 画像自動測定システムを装備することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:硬度表をチェック、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:5um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k寸法545x235x755mm | 外箱サイズ650x435x1025mm電源AC100-220V・50Hz
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥899,800税込¥989,7801台17日以内出荷TIME6202 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。この装置は、載物台プラットフォームを見上げることなく、デジタルマイクロ接眼レンズに接続され、圧痕インデントの対角線を入力する必要はありません。硬度値、試験力、滞留時間および圧痕インデント長さを直接表示可能。 圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k寸法545x235x755mm | 外箱サイズ 650x435x1025mm電源AC100-220V・50Hz
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥1,698,000税込¥1,867,8001台17日以内出荷TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32F-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥55,980~税込¥61,578~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン




![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19811934-230614-02.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 アールタイプ タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75185584-220107-02.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ(タイヤのみ) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812126-160727-02.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73527178-211027-02.jpg)
![アシステップ階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812074-160727-02.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75184674-220107-02.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 本体のみ 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19811934-201023-02.jpg)
![アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 アールタイプ 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75185469-220107-02.jpg)