85,540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

上品なグラデーションカラーを古紙配合率100%の再生紙にあしらいました。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×12.5 仕様通常粘着タイプ サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100%GPNエコ商品ねっとグリーンマークエコマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×4冊)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径d(Φmm)12.3±0.19 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-12.5 外径(Φmm)17.1 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
105 税込116
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(25個)
667 税込734
翌日出荷






1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷




1袋(12個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷


1袋(14個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(10個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷


EA811AE-12.5 12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

エスコ品番EA423RC-12.5 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
270 税込297
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)12.5 アズワン品番64-2272-64 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷


1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

厚さ12.5mmのクッション性のマットが足腰の痛みを軽減し、職場環境改善に最適です。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。つまずき防止の傾斜付きで、人の移動や台車使用の多い場所に最適です。持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。
用途スーパー、コンビニ等の店舗レジに。遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。展示会のブースやイベントスペースに。 適合防炎 形状【表面】シボ加工【側面】熱カット・テーパー加工 厚さ(mm)12.5 BK タイプ一層 防炎性能試験番号E2240390
1枚
3,400 税込3,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 12.5
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)108 直径(Φmm)12.5 溝長(mm)51 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,888 税込5,377
翌々日出荷

1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷

穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。 仕様SDSプラスビット 寸法(mm)12.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)