こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
差込角(sq.)12.7
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
質量(g)226
全長L(mm)50
寸法D(mm)28
ピン形式4-P2
Oリング4-O2
駆動角S(mm)25.4(1/1")
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)
トラスコ品番330-5333
質量(g)108
寸法L(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
インパクト対応です。
六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。
ボルト・ナットなどの着脱に。
セット内容6.35、9.5、12.7
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm
本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5
トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
仕様パワーフィット
寸法D(mm)28.5
インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JTC3933・JTC3509・JTC4738N・JTC4738K用
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
質量(g)154
差込角(sq.)12.7
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途差込角の大きさを変換するアダプターです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
駆動角(sq.)9.5(3/8)
インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。
差込角(mm)19
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)44
サイズ(mm)19→12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。
寸法L(mm)38.5
寸法D(Φmm)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)70
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
トラスコ品番859-1478
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)30
寸法L(mm)75
質量(g)460
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トラスコ品番828-8552
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
1個
¥779
税込¥857
欠品中
差込角(mm)凹15.9、凸12.7
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-2315
材質特殊鋼
質量(g)150
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トラスコ品番828-8553
1セット
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法L(mm)39.8
寸法H(mm)22
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法L(mm)200
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)DIN3126 E6.3
トラスコ品番821-8760
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)60
質量(g)64
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
差込角(mm)凹9.5、凸12.7
トラスコ品番816-5157
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
差込角(mm)12.7凹×9.5凸
トラスコ品番816-5158
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ