「12セルプレート」の検索結果
細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に
容量(mL)6.3(セル)
寸法(mm)125×85×23
種別12セル(3×4)
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状フラット(平底)
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
寸法(mm)125×85×23
容量(mL)(セル)15.35
ウェル数6(2×3)
1個
¥530
税込¥583
欠品中
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)
寸法(mm)65×24×3
ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン
形状平底、フタ付
滅菌放射線照射済
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)85.4×127.6
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数24(4×6)
ウェル容量(mL)3.29
寸法(mm)125×85×23
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌
接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質ポリスチレン
形状平底、フタ付
滅菌放射線照射済
プレートにカバーがセットされています。
浮遊細胞培養にも使用できます。
仕様γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス
板厚(mm)約4.3
形状平底
色(プレート&ボトム)クリア
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2
高さ(mm)(試料室)0.1
サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り
材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート
タイプビルケルチュルク
容量(μL)6
アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス
付属品カバーガラス2枚、ケース
テストプレートポリスチレン製。12ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:6.76ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ22.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3766-12
1セット(4個×100枚)
¥369,800
税込¥406,780
78日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製。12ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:6.76ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ22.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番65-3766-11
1個(100枚)
¥91,980
税込¥101,178
78日以内出荷
イオン化傾向の実験が手軽にできる。
マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
セット内容スクリュー管(10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-42
1セット
¥3,820
税込¥4,202
7日以内出荷