125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ウェル径×高さ(mm):Φ25×17 材質PS(ポリスチレン) プレート寸法(mm)128×86×20 アズワン品番1-8355-04
1個
21,384 税込23,522
翌々日出荷

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に 容量(mL)6.3(セル) 寸法(mm)125×85×23 種別12セル(3×4)
1個
530 税込583
当日出荷

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 外寸法(mm)85.4×127.6
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-4●ウェル:外径Φ24×12個●容量:6.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-12 アズワン品番65-8686-81
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷

1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1枚×50袋)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用ディッシュ
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
1箱(500枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家族やお友達同士でワイワイパーティー気分。プレートはフッ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい。一度に12個焼けます。。。材質・仕様。本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)、コードの長さ:約0.95m、100V/500W、ミニレシピ付、温度調節範囲(140℃~230℃)。。サイズ等。約Φ200×70mm(約450g)
穴数12
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.5
1袋(25枚)
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プレートにカバーがセットされています。 浮遊細胞培養にも使用できます。
仕様γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1箱(50枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。 完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。
材質PP 口径(Φmm)(ウェル)7 外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2 ウェル容量(mL)1.2
1箱(12袋×8個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート
組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
1箱(45個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
欠品中

PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック。ラックの積み重ねが可能。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタ タイプ = スクリュー。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = スクリュー・イン。代表規格 = RoHS。。標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-64
1パック(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ100cm*幅23cm*高さ12cmです。この折畳みスロープの推薦使用高さは57cm以下です。積載スロープの表面にはポンチ穴がたくさん付き、滑り止め性能がいいです。それに延長プレートがあり、プレートの裏面にEVA材質のパッドが付き、使用中に滑ることを防ぎます。中にはバイクスロープ*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、日本語取扱説明書*1があります。ストラップにはフックが二つ付き、スロープやトラックなどに引っ掛けることができます。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)9.53 シルバー 全幅(mm)230 耐荷重(kg)280 高さ(cm)【推薦使用】57以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本 材質 質量(g)460 取付方式ねじ 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8 塗装色黒色塗装
1個
2,969 税込3,266
5日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1 材質ADC12(アルミダイカスト) 質量(g)345
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴
アズワン品番65-3834-70
1セット(4パック×1000個)
189,800 税込208,780
93日以内出荷

イイファスデッキメイトQL
JFE建材:QLデッキ対応(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16に適合) 下穴不要。 デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 ワンタッチで取り付け完了。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに 対応【デッキプレート】JFE建材 QLデッキ(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16)
1箱(150個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492 厚さ(mm)6 質量(g)440
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac
仕様タイプ = Vertical材質 = ポリカーボネイト長さ = 82mm奥行 = 22.5mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = グレーシリーズ = CVB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac
仕様タイプ = Vertical材質 = ポリカーボネイト長さ = 45mm奥行 = 82mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = グレーシリーズ = CVB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6 材質アルミダイカストADC12 質量(g)322 表面処理-
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

空気ばね PSB 倉敷化工 動画あり
倉敷化工空気ばね PSB
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチの長さは 75 mm 、幅は 34 mm 、奥行きは 12 mm です。このラッチはベース穴サイズが mm 、フック穴サイズが mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 95 x 34 x 12mm奥行き(深さ) = 12 mm長さ = 95mm幅 = 34mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷