カテゴリ

  • 研磨材(2,705)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(312)
  • 建築金物(248)
  • オフィス家具(162)
  • 厨房用品(113)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 照明(70)
  • 制御機器(68)
  • メカニカル部品(57)
  • 電動工具(46)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 家電(40)
  • 測定用品(38)
  • ヘルスケア(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 防犯用品(30)
  • 接着剤・補修材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 空調・電設資材(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • カー用品(18)
  • 切削工具(18)
  • 卓上消耗品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 防災用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 塗料(6)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120度」の検索結果

4,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)補助金具ステンレス L型 斜めWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
補助金具V 八幡ねじ補助金具V八幡ねじ
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)モリギン ユニクロ マウントアングルACE(エース)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)120度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
パイプ形状120度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管全長L(mm)300
ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
アルミステー#3(25-06型) KITACOアルミステー#3(25-06型)KITACO(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合汎用
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ターンブラケット20SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース)モリギン ステンレス マウントプレートACE(エース)(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から5日以内出荷
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6 K-CON(キタコ)ユニバーサルステー(SPCC)Φ6K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3
ユニクロ二方面 ハイロジックユニクロ二方面ハイロジック(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
120度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)120度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1枚適合チップT32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。切刃形状1枚刃
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70ランプ効率(Lm/W)100防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)400全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約9.6周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色光源LEDチップ×800個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)約180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下仕様制限角度120°タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ
LED投光器 200W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)200全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約2セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約6.5周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×240個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 120度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 120度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)120トラスコ品番838-5055精度(℃)±2変色白→青
SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 網10M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 上偏心 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 上偏心メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプ上偏心角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120方向左吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網なし、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ右吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網なし、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左吹き
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120方向右吹き
SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
...