カテゴリ

  • 研磨材(2,417)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(291)
  • 厨房用品(101)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 制御機器(63)
  • 照明(58)
  • オフィス家具(45)
  • 電動工具(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 測定用品(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 建築金物(28)
  • 家電(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 防犯用品(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • カー用品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 切削工具(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 農具(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120度」の検索結果

3,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)補助金具ステンレス L型 斜めWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
補助金具V 八幡ねじ補助金具V八幡ねじ
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)モリギン ユニクロ マウントアングルACE(エース)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 135°ブラケット 13525 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ターンブラケット20SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布 理研コランダム研磨布理研コランダム(17件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(50枚)
当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
セラミックベルト 3M(スリーエム)セラミックベルト3M(スリーエム)(31件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(50本)
当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(30件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)フィニッシングロール426U3M(スリーエム)(46件のレビュー)
4,998税込5,498
1ロール
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
マジックディスク Φ50 モノタロウマジックディスク Φ50モノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
布ヤスリ(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)布ヤスリ(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280砥材AA基材綿布RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)空砥ぎペーパー(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(28件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280基材Cw
マジックディスクΦ50 TRUSCOマジックディスクΦ50TRUSCO(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)スコッチブライト スーパーがんこ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)日東工器(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(25m)
当日出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
紙ペーパー FUJI STAR(三共理化学)紙ペーパーFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
85税込94
1枚ほか
当日出荷
丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウブラスト研磨材 GB ガラスビーズモノタロウ(30件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい紙やすりです。
用途ホビー・DIY、木工作業、工作などに便利です。番手#120/#240/#400適合材木工セット内容#120/#240/#400×各6枚(計18枚)サイズ(mm)140 × 75
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 アルミナモノタロウ(42件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
マイクロフラップ(15×20) イチグチマイクロフラップ(15×20)イチグチ(14件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リコーズベルト Z7 理研コランダムリコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10本)
当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(12件のレビュー)
649税込714
1パック(5枚)
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
...