カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車純正部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1215b」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(15個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(23個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブACアダプター UNIシリーズユニファイブ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 割ピン(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(130個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
グライトロンFブッシュ オイレス工業グライトロンFブッシュオイレス工業(2件のレビュー)
6,980税込7,678
1パック(4個)
当日出荷から10日以内出荷
完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)10.8V コードレスクリーナーHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(8本)
当日出荷から9日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒーターの目詰まりに。
種別ヒーター用適合474・475・701・808
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1セット(20本)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用
キヤノン 4202A005 インクリボン EP-102/M310 Canonキヤノン 4202A005 インクリボン EP-102/M310Canon
439税込483
1個
当日出荷
対応機種:P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL
適合機種P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL適合機種メーカーキャノン
旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 215B-12末広金具(SUEHIRO)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx150L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx150LNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-1078全長(mm)150質量(g)60
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン Canon EP102/M310 BLACK RED(4202A005) タイプ ノーブランド汎用インクリボン Canon EP102/M310 BLACK RED(4202A005) タイプノーブランド
3,898税込4,288
1セット(12本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番4202A005適合機種P1212-D/P1214-D/P1214-DII/P1214-DIII/P1240-D/SP1260-D/MP1215IV/MP1215-D/MP1215-DV/MP1215-DVI/MP1215-DVII/MP1211-LTS/MP1411-LTS/P1410-D/P1421-D/P1440-D/P3210-D/TM-600A/TM-600B/ME-100/P1214-DIV/P4420-D/P3211-D/P3220-DL/P39-DIV種別汎用スプールリボン黒赤適合メーカーキヤノン/Canon
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(36件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ガスケット テンショナケース 15B-12213-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット テンショナケース 15B-12213-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
4日以内出荷
Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコムDisplayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールド対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(6本)
当日出荷から9日以内出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空焚き防止機能搭載本体二重構造で熱くならない電源プレートは裏面コード収納可能蓋が取り外せてお手入れ簡単入切のみの簡単操作注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種類平ワッシャー
オーロラNANONEXT タカギオーロラNANONEXTタカギ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
339税込373
1リンク
4日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
パーツボックス TPシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TPシリーズ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら