カテゴリ
- テープ(18)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「1245x10mmx16m」の検索結果

導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,993税込¥3,2921巻5日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性片面銅箔エンボステープ
3M(スリーエム)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,869税込¥2,0561巻4日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
導電性片面銅箔テープ
3M(スリーエム)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。幅(mm)19
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181
3M(スリーエム)¥2,993税込¥3,2921巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
導電銅箔テープ
Chomerics¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
CPPエンボスシート#30 150×150
cotta¥529税込¥5821枚(100枚)3日以内出荷表面にエンボス加工を施した剥離性の高いCPP素材のシートです。 クリームの剥がれや、カステラのように柔らかい生地がシートにつくのを防ぎます。材質CPP寸法(mm)150×150(厚み:0.03)
シールドキット MARK IV
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷様々なEMC対策製品が入ったセット品です。用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6