こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
色カッパー
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
色ゴールド
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
色シルバー
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
色ホワイト
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.9
光源色温白色
埋込穴(Φmm)125
質量(kg)1
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)2350
枠アルミダイカスト
埋込高(mm)136
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)125
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)35
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
エスコ品番EA986ME-5
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)35
ストロークB(mm)0
1個
¥83,980
税込¥92,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
エスコ品番EA986SB-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 125mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
色青色
ばね定数(N/mm)16.94
自由長(mm)125
外径(mm)35
内径(mm)20
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重
色緑色
ばね定数(N/mm)120
自由長(mm)125
外径(mm)35
内径(mm)17.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重
色赤色
ばね定数(N/mm)60
自由長(mm)125
外径(mm)35
内径(mm)17.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)32.47
自由長(mm)125
外径(mm)35
内径(mm)17.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重
色黄色
ばね定数(N/mm)15.34
自由長(mm)125
外径(mm)35
内径(mm)19
ばねの種類強力ばね
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側30・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)245
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)192
自由長(mm)125
外径(mm)35
内径(mm)17.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ