仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
関連キーワード