LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1
質量(g)2800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290
板厚(mm)最小6
溝深さ(mm)最小11
面取能力~R3.5mm
ホース継手1/4"NPT
アズワン品番64-7673-46
加工可能穴径(Φmm)最小35
1個
¥168,300
税込¥185,130
4日以内出荷
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可
質量(kg)1.6
直径(Φmm)384
高さ(mm)146
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)15
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
種類バーチカルベベラー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
定格電圧(V)DC24
ポート数4
使用流体空気
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
切換方式ラッチングタイプ
ポート数4
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数4
管接続口径M5
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
使用流体空気
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
定格電圧(V)DC24
ポート数4
使用流体空気
MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板プラスチック銀色鏡面仕上
反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
反射板枠タイプ銀色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に
トラスコ品番224-8304
セット内容本体のみ
サイズ大型A号
質量(g)790
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~80
火口あり
適合火口Q1251N/Q1280N
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ウォークマン NW-A50シリーズ 両面セット
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
関連キーワード