カテゴリ

  • メカニカル部品(152)
  • 制御機器(65)
  • 作業工具(61)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 電気材料(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 研磨材(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 測定用品(23)
  • 機構部品(20)
  • 厨房用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 医療(9)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 防犯用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125mm#80」の検索結果

685件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(12件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属
  • 7.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    7.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-7材質特殊鋼全長(mm)320二面幅(mm)7商品構成単品ピン径(Φmm)7ピン開き(mm)80~120
  • 8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-8材質特殊鋼全長(mm)320二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)80~120
  • 6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-6材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)80~120
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm

    Festo
    ¥201,980税込¥222,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9725アズワン品番65-8012-06
  • # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ

    # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)

    エスコ
    ¥915税込¥1,007
    1枚
    当日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ

    # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#80外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • 80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ エスコ

    80-125mm/ 8mm ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)8.0ピン開き(mm)80~125
  • 80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ エスコ

    80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)6.0ピン開き(mm)80~125
  • # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ

    # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • 80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ エスコ

    80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)7.0ピン開き(mm)80~125
  • ボールベアリング80mm125mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm125mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 125 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6420アズワン品番65-7929-68
  • ボールベアリング80mm125mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm125mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6422アズワン品番65-7930-94
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2 Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2

    Festo
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724アズワン品番65-8012-04
  • #  80/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ

    # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1枚(50枚)
    翌日出荷
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
  • #  80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    外径(Φmm)125
  • 80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型) エスコ

    80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-26商品構成単品
  • 80-125mm/8mm ヒンジピンレンチ(オフセット型) エスコ

    80-125mm/8mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-27商品構成単品
  • ボールベアリング80mm125mm16016 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm125mm16016

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 80 mm、外径 125 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1848アズワン品番65-7941-76
  • #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KW-80A粒度80外径(Φmm)125
  • 125x80x50mm マグネットフック(回転式/白) エスコ

    125x80x50mm マグネットフック(回転式/白)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石色白質量(g)113寸法(幅W×高さH)(mm)70×70口幅(mm)47
  • 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1本
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-64~90材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)780ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0差込角(inch)3/4"ピン開き(mm)80~125
  • 125x80x50mm マグネットフック(回転式/黒) エスコ

    125x80x50mm マグネットフック(回転式/黒)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石色黒質量(g)113寸法(幅W×高さH)(mm)70×70口幅(mm)47
  • [EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    [EA162DC用] #80 x125mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162DC-52粒度80外径(Φmm)125
  • ボールベアリング80mm125mm 深溝16016/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm125mm 深溝16016/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7074アズワン品番65-7853-58
  • アジャスター RS PRO 125mm x 25 x 80mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 25 x 80mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 25最大調整高さ = 25mmシリーズ = VFRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 125mm x 160 x 80mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 160 x 80mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 160最大調整高さ = 160mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 125mm x 129 x 80mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 129 x 80mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 120mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 129最大調整高さ = 129mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AZ-1粒度80H厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒GC外径(mm)125
  • 125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-2粒度80K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
  • 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ

    精密ドライバー セット 11本

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(11本)
    当日出荷
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
  • オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ

    オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
    用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式色白質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm

    NORGREN
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0654アズワン品番65-7905-13
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 163mm x 80mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 163mm x 80mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 163mm最大調整高さ = 163mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9746アズワン品番65-7985-07
  • こども用マスク リーブル

    こども用マスク

    リーブル(24件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(50枚)
    当日出荷
    未就学児~小学校高学年まで推奨のサイズのサージカルマスク。イタズラ・誤飲防止のため、ノーズピースは除いてあります。衛生的な使い切りタイプ。
    用途学校給食や風邪などの集団感染時の配布用として。社会科見学など。材質ポリプロピレン不織布細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(21件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(50枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    3M™精密成型砥粒を採用。三角形の砥粒で、従来のセラミック研磨材に比べて少なくとも30%速く切削でき、30%以上長持ち 極めて鋭い精密成形砥粒により、従来のセラミック研磨材よりも長い寿命を実現 鋭い切削面で、より少ない力で作業可能