28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
仕様●メーカー:LENOX(レノックス)●型番:2004946●外径(mm):125●刃厚(mm):1.3●穴径(mm):22●最大回転数(rpm):12,200●15・20mmアダプタ付●セグメントタイプ アズワン品番65-3892-61
1個
2,920 税込3,212
翌々日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12250 刃厚(mm)2.2 アズワン品番64-2273-37
1枚
5,000 税込5,500
翌日出荷

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-90
1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-94
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

外径(mm)125 穴径(mm)22、(リング装着時)20 付属品リング
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

C4SU(RT) クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番64-8436-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-86
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7940-03
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 刃厚(mm)2.4 アズワン品番64-2273-36
1枚
5,000 税込5,500
翌日出荷

三京ダイヤモンド工業Rカッター
エコ商品
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断 適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)4.0 チップ幅(mm)6.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ! 質量(g)780 対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI 対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター 最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998 税込9,898
欠品中

クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズ カッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620 付属品ダストバッグ3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)