カテゴリ
- バイク部品(91)
- 電球・ハロゲンバルブ・HID(14)
- バイクカスタムパーツ(17)
- 自動車補修部品(10)
- 車用ブリスターパック(1)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 用途別電球(5)
- 防災用品(51)
- パソコン/周辺機器(51)
- 制御機器(40)
- メカニカル部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- カー用品(7)
- 電動工具(7)
- 防犯用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク純正部品(4)
- 医療(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ガラス球形式
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(10)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- エスコ(17)
- M&H(3)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- ハリケーン(7)
- Kawasaki(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Jackery(ジャクリ)(17)
- SHIFTUP(シフトアップ)(10)
- KITACO(8)
- POSH Faith(8)
- 東西電気産業(7)
- 大橋産業(BAL)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- TogoPower(6)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12V10W」の検索結果

JC標準タイプ12V10W
ウシオライティング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10色オレンジ口金BA15S
ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
バイクパーツセンター(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷カスタム用にもおススメ!。補修・予備用に最適!!。ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セットワット数10W
バルブ 12V10W 217-6001
KIJIMA(キジマ)¥569税込¥6261個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6001。色[カラー]:クリア。仕様:G14シングル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:10。電圧[ボルト]:12仕様G14シングル色クリア電圧(V)12消費電力(W)10内容2コ
G18 BA15S 12V10W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)¥469税込¥5161セット(3個)5日以内出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSET
KIJIMA(キジマ)¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。 小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。 アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。 12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様ねじ寸法(mm)M3×20
バルブ 12V10W
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷備考12V10W部品名称バルブ 12V10W図解NoSSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-α602M 送風機-2部品_No.48、SSA-F616 送風機(2)部品_No.27、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.59、SSA-α602 送風機-2部品_No.28、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.29、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.35、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.49、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.61、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.28、SSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.29
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ12V-10W
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷部品名称バルブ12V-10W図解NoSSA-α510DX フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.33、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α510 M-A フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.27、SSA-α510 フレーム、フロントパネル部品_No.12、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.24、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.24
JC・Jピンタイプ
ウシオライティング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から50日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
バルブ12V-10W
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷部品名称バルブ12V-10W図解NoSSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.30、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.33、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.32、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.34、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.34、SSA-F611 電気配線部品_No.24、SSA-R1000C キャビン部品_No.39、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.30、SSA-S500 フロントパネル部品_No.27、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.25、SSA-M500 噴頭部品_No.33、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.30、SSA-F505 電気配線部品_No.22、エクセル500 フロントパネル部品_No.11、SSA-S550 電気配線部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.24など
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
プラドームランプ (12V/10W)
カーク産業¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ランプ/ライト類はいろいろありますが、室内/外両方に使用して違和感のないランプはこれ!トレー型ベース付きで防水能力を増しシャワールーム用には最適なランプのひとつ。また、室外に付けてオーニングライトとしても使用出来ます。用途キャンピングカー部品寸法(外径×厚さ)(mm)133.4×61.1
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)当日出荷から5日以内出荷全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ ハロスター スターライト
OSRAM(オスラム)¥569税込¥6261個当日出荷トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130