36,660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)延長コード 12A×5m
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。 長さ(m)5 コンセント定格12A・125V 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋内用 コンセント1口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数106~164Hz 振動部(mm)Φ27 起振力(N[kg])29~82 空気消費量(L/min)9~24 使用圧力(MPa)0.2~0.6 奥行(mm)27 高さ(mm)98 幅(mm)27 トラスコ品番753-8146 質量(kg)0.14
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。
ブラック 質量(g)137 ピッチ22mm(極間) 定格125V 12A コード長さ(m)1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
949 税込1,044
当日出荷

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M8×10+α(板厚)●起振力:29~82N 寸法(mm)振動面:Φ27 質量(kg)0.14 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品 空気消費量(L/minANR)9~24 振動数106~161Hz 幅×全高(mm)54.9×98
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コクヨレバーファイル12A4S
エコ商品
サイズA4S グリーン購入法適合 材質表紙/R-PP 幅(mm)237 高さ(mm)307 タイプタテ型 外幅寸法(mm)237 背幅(mm)18 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50% 収納寸法(mm)12 収納枚数(枚)120
1冊
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2 質量(g)124 電流(A)12 定格125V 12A 太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
949 税込1,044
当日出荷


1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1208-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)12 使用可能軸径(mm)11.5~12.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
299 税込329
翌々日出荷

エアスライドテーブル MXQ12A SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)



1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3 電流(A)12
1個
750 税込825
当日出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)4.5 厚さt(mm)(取付け部)3 部品番号BM1208-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9 適合軸径d1(Φmm)12 使用可能軸径(mm)11.5~12.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途電気工事・建築・土木・荷役。 厚さ(mm)0.8 材質(甲)綿布 材質(掌側)牛革
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷

MX Series(MXQ12A-30ZK) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MX Series(MXQ12A-20ZL) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
779 税込857
7日以内出荷

MXQ12A-50ZM-M9BL MX Series(MXQ12A-50ZM) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

MX Series(MXQ12A-50ZK) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MX Series(MXQ12A-40ZBJ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ12A-75ZEJ MX Series(MXQ12A-75ZEJ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MXQ12A-40ZHM MX Series(MXQ12A-40ZHM) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZHM)前進端ショックアブソーバ+後退端メタルストッパ
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

MXQ12A-30ZLJ MX Series(MXQ12A-30ZLJ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZLJ)前進端メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルKC-12A
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.18(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ12A-50ZBF-M9NW MX Series(MXQ12A-50ZBF) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZBF)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ラバーストッパ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MXQ12A-100ZK-M9NL MX Series(MXQ12A-100ZK) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

MX Series(MXQ12A-40ZM) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56 税込62
9日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MXQ12A-75ZHF-M9BL MX Series(MXQ12A-75ZHF) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

MXQ12A-20ZEJ-M9BV MX Series(MXQ12A-20ZEJ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

MX Series(MXQ12A-10ZL) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)