カテゴリ

  • 制御機器(357)
  • 自動車純正部品(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 自動車補修部品(145)
  • 機構部品(130)
  • メカニカル部品(112)
  • バイク部品(98)
  • 電気材料(96)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • バッテリー・電装(71)
  • 電動工具(63)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 物流用品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 事務用品(51)
  • カー用品(48)
  • 作業工具(48)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 切削工具(36)
  • バイク純正部品(34)
  • 測定用品(32)
  • 日用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 防犯用品(21)
  • 建築金物(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 縫製用品(19)
  • 農業機械(17)
  • 安全標識(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • テープ(10)
  • 厨房用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 溶接用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 手袋(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 農具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12a」の検索結果

2,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(47件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 12A×5m KOWA(宏和工業)

    延長コード 12A×5m

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
  • 12A 1ッ口延長コード 正和電工

    12A 1ッ口延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3MLP付12A ELPA

    3MLP付12A

    ELPA(1件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    コード長さ(m)3電流(A)12
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
  • デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブ

    デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A

    富士グローブ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
    用途電気工事・建築・土木・荷役。厚さ(mm)0.8材質(甲)綿布材質(掌側)牛革
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
    仕様DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。●本体質量:3.07kg●10時間率容量:12V10Ah●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ

    フジマック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類電源コード芯数(C)2全長(m)5オレンジトラスコ品番852-3077
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー

    フジマック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類電源コード芯数(C)2全長(m)5ブルートラスコ品番852-3075
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック

    フジマック(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類電源コード芯数(C)2全長(m)5ブラックトラスコ品番852-3076
  • クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
    用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド

    フジマック(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類電源コード芯数(C)2全長(m)5レッドトラスコ品番852-3078
  • 3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8661件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(874件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(44件のレビュー)
    31税込34
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ANW・A4判対応書庫 整理ケース・下置用(A4浅×12,A4深×6,B4浅×24,B4深×12) 生興

    ANW・A4判対応書庫 整理ケース・下置用(A4浅×12,A4深×6,B4浅×24,B4深×12)

    生興(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    A4・B4混合プラスチック引出し(A4浅型1列12段・A4深型1列6段・B4浅型2列12段・B4深型2列6段)。 A4引出しは、クリアファイルサイズの収納まで。 大きいB4引出しは、未使用のA4封筒や小物の収納に。 仕切板(別売)で、タテ、ヨコそれぞれ2等分、3等分に仕切ることができます。
    ホワイト性能タイトルシール(W45×H12)付高さ(mm)1120材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(A4浅型)223×312×35・(A4深型)223×312×77・(B4浅型)258×368×35・(B4深型)258×368×77材質(引出し)PS(再生:20%)材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
  • ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン ビニルテープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
    用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    889税込978
    1パック(30シート)ほか
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    用紙サイズA4材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)

    未来工業(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベージュバンド通し穴
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    42税込46特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント形状2P 12A 125V特性防雨電線仕様-種別VCT 2芯使用場所屋外定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    34税込37
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(119件のレビュー)
    249税込274
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
...