「12cm ウーファー」の検索結果
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)(ウーハー)165
外形寸法(mm)255×205×130
再生周波数(Hz)35~8000Hz
最大入力(W)250
インピーダンス(Ω)4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)160
再生周波数帯域(Hz)40~20K
音圧レベル(dB)91
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質エンクロージャー:MDF
質量(kg)5
形式ダブルバスレフ型
板厚(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)72
スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
定格入力(W)0.5
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~5000Hz
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W
周波数レンジf0Hz~20KHz
許容電力(W)1
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10
音圧レベル(dB)89
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
キッカーのボックスサブウーファー、DL7TDF122です。KICKERダウンファイアデュアルサブロードサブウーファーエンクロージャは、スクエアの薄型ウーハーL7T 12インチサブウーファーを備えています。ダウンファイアリングエンクロージャーデザインにより、上に荷物を積むことが可能な為、トランク等のスペースを有効活用することが出来ます。特許取得済みのスクエアコーンテクノロジーにより、同じサイズのより迫力のある低音再生が可能となります。薄くコンパクトなウーファーBOXは取り付ける車種を選びません。
定格入力(W)1200
インピーダンス(Ω)2
能率(dB)98.6(1W/m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)97×21×43.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。
マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板
クリアで歪みの少ない音を再現する。
ダイヤモンドアレイパターン
適合車種日産・ホンダ・スバル・スズキ車用
瞬間最大入力(W)100
定格入力(W)23
再生周波数(Hz)60~30k(-15dB)
能率(dB)87/W
インピーダンス(Ω)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×111.5×52.4
質量(kg)0.53(1個)
付属品日産車対応4×6ブラケット
仕様2ウェイ2スピーカーシステム、12cmマイカ+PPハイブリッドウーファー振動板/30mmPEIバランスドドームツィーター
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
質量(g)6
周波数(Hz)(最低共振)570
口径(Φmm)(振動板)20×40
音圧レベル(dB)(出力)82 W/m
最大入力(W)1.5
定格入力(W)1
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.)
付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4
質量(kg)4.71
最大出力(W)160
方式アース:マイナスアース方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78
使用電源(V)DC14.4(11~16)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)60×100
高さ(mm)24
機能MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)
出力最大20W+20W(4Ω)
出力方式BTL
電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
口径(Φmm)27
周波数特性400Hz~8kHz
定格入力(W)0.25
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSS674です。CSシリーズは従来のDSシリーズを大幅に進化させたキッカーのエントリーモデルシリーズです。CSS674は16.5cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンで高耐入力且つ滑らかな低音再生を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュ、角度付き、ツイーターポッドの三種類の取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。奥行47mmと薄型で且つ、内径が140mmの為、国産17cmスピーカー用バッフルに対応しているのでインナーバッフルを使用すれば国産トレードインスピーカー同等の取り付けやすさで、この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンドが手軽にインストールできます。 。スピーカーグリル:スチールメッシュグリル付属 。
仕様16.5cm2wayコンポーネントスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14
周波数特性35-21kHz
定格入力(W)100
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
・フェリソニC-1は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。・C-1は最大の吸音効果を狙っているため厚みが4cmあります。ドアのガラスなどに干渉しないか確認の上ご使用ください。干渉する場合はフェリソニC-2をご使用ください。
材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み
質量(g)約48
外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約4
・フェリソニC-2は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。・C-2はドアへの干渉を考慮した厚み2cm仕様です。さらなる効果のために厚み4cmのフェリソニC-1も御座います。
材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み
質量(g)約31
外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約2
・フェリソニC-2は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。・C-2はドアへの干渉を考慮した厚み2cm仕様です。さらなる効果のために厚み4cmフェリソニC-1も御座います。
材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み
質量(g)約31
外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約2
セット数フェリソニC-2・24(個)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5 m●SN比:(IHF-A network)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power Class2)●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5 A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real 8bit)●高調波歪率:0.009%(1 kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)
構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)
適合メーカーホンダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174
周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz
機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)
音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)
スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーター
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)50(RMS)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
対応OSWindows 7、8、10、11
出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001
周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能(本体保存)6
内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)
S/N比105dB
スピーカー4ch
モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック
クラスAB
特性イコライザQ特性:0.3~50.0
サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4適合
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB
対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
対応OSWindows 7、8、10、11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし
電源電圧(V)10-15
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
S/N比105dB
スピーカー4ch
クラスAB
インピーダンス(Ω)適合:4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷