材質ステンレス
シャフト径(Φmm)12
ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
タイプ前芯棒一式
径(Φ)5/16
シャフト長さ(mm)145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)24~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト340×Φ12mm
ローラー幅(mm)298
RS PRO V11
仕様シャフト径 = 12mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 22mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
シャフト径 = 12mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 22mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30
内径(Φmm)12
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-9
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)11
寸法X(mm)10
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)12×30×12
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
Ruland MSP-12-ST は、内径 12 mm、外径 28 mm、幅 11 mm の 2 ピースのシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-12-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-12-ST には Ruland 名と内径が刻印されているので、識別が簡単です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-12-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:12mm●外径:28mm●幅:11mm●コード番号:186-4141
アズワン品番65-7969-40
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
欠品中
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-13
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-9
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-16
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-11
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-24
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)20×32×12
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-10
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
材質ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(mm)(スラストスキマ)0.15以下
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-15
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ