カテゴリ

  • 農業機械(888)
  • 制御機器(357)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(207)
  • 切削工具(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • バイク純正部品(63)
  • メカニカル部品(49)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 測定用品(44)
  • トラック純正部品(44)
  • オフィス家具(35)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 作業工具(32)
  • バイク部品(30)
  • 電気材料(19)
  • 安全用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 家電(10)
  • 溶接用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12ms」の検索結果

2,398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB-C5-M12MS-DN-TR LAPPAB-C5-M12MS-DN-TRLAPP
17,980税込19,778
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マヂックステッカー(床用) マサル工業マヂックステッカー(床用)マサル工業(11件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]部品 MCD-K12M,K12MS三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から121日以内出荷
スライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ) ピンチブロックスライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ)ピンチブロック(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)天然ゴム加工スライド加工
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
防毒マスク GM12 重松製作所防毒マスク GM12重松製作所(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
699税込769
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
ファークリフト用バックミラー 信栄物産ファークリフト用バックミラー信栄物産
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラーピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー型式角型ミラー寸法(mm)170×100マグネットネオジムM材質(裏板)(鏡面)P.P
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
359税込395
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール(3件のレビュー)
969税込1,066特価
1組
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
3カ-W グリップアンカー(ショート 大阪魂3カ-W グリップアンカー(ショート大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスFKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット トップ工業電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケットトップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。対辺寸法(mm)12トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタHシリーズ OHタイプ(バルブ無)ニッタ(1件のレビュー)
5,490税込6,039特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC規格microSD寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEEPクリップ スチール(亜鉛コート処理)JUBILEE
3,598税込3,958
1袋(20個)
当日出荷
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25
塗代カバー(八角用) 未来工業塗代カバー(八角用)未来工業
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
電着塗装/黒
高台和皿(青磁) スリーライン高台和皿(青磁)スリーライン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
海の幸、山の幸を盛り付けてください。重さは陶器の約1/3。取り扱いに大変便利な高台シリーズ。
用途外食・ホテル材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
MDBA プラグ イハラサイエンスMDBA プラグイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
スイングワッシャー ニューストロング販売スイングワッシャーニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。
用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
MDUA ユニオン イハラサイエンスMDUA ユニオンイハラサイエンス
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
24CHパラボックス カナレ電気24CHパラボックスカナレ電気
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
MDCA キャップ イハラサイエンスMDCA キャップイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDNAナット イハラサイエンスMDNAナットイハラサイエンス
879税込967
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ナットシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDTA ユニオンティー イハラサイエンスMDTA ユニオンティーイハラサイエンス
8,398税込9,238
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状ティー
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
EPDM スポンジ丸紐 TRUSCOEPDM スポンジ丸紐TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
...