カテゴリ
- 切削工具(26)
- 農業機械(14)
- 自動車純正部品(13)
- トラック純正部品(9)
- 物流用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(6)
- 建築金物(5)
- 自転車部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(22)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 三菱ふそう(9)
- SMC(8)
- 東海キャスター(6)
- 岡田装飾金物(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- AMPHENOL(4)
- イスカル(2)
- 北川鉄工所(2)
- 水本機械製作所(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- CST×ミリオン(2)
- KTC(1)
- 寺西化学(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 油研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12t51」の検索結果

D30天井Sブラケット
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷天井面が平らな場合に使用します。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
D30ブラック 天井Sブラケット
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン チップ CXMG-M3M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から19日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金の中切削用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T515
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPM/GN
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNM/GA
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNMG
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-4302切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)9日以内出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床
TRUSCO¥739,800税込¥813,7801台15日以内出荷電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。付属品バッテリー、充電器電源(V)100V電源100V全高(mm)1250均等荷重(kg)1200充電時間約2.5時間フォーク最低高さ(mm)61フォーク最高高さ(mm)175走行時間(連続)約2時間