カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 農業機械(14)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t51」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用天井Sブラケット

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    天井面が平らな場合に使用します。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
  • D30ブラック  天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30ブラック 天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック4ターン チップ CXMG-M3M イスカル

    ロジック4ターン チップ CXMG-M3M

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から19日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱合金の中切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無なしチップブレーカなし
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNM/GA タンガロイ

    チップ CNM/GA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG タンガロイ

    チップ VNMG

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • ロジック4ターン チップ CXMG-M3P イスカル

    ロジック4ターン チップ CXMG-M3P

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    合金鋼の中切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNM/GA タンガロイ

    チップ SNM/GA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ WNM/GA タンガロイ

    チップ WNM/GA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ SPM/GN タンガロイ

    チップ SPM/GN

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-4302切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T5105

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • インテークマニホールドガスケット SUN

    インテークマニホールドガスケット

    SUN(25件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    純正相当番号MR507198
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チャック部品 3個セット 北川鉄工所

    チャック部品 3個セット

    北川鉄工所
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tナットです。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・HDD。G-DRIVE。SDPHF1A-004T-SBAAD。SDPHF1A-006T-SBAAD。SDPHF1A-008T-SBAAD。SDPHF1A-012T-SBAAD。SDPHF1A-022T-SBAAD。SDPHF1A-022T-ZBAAD。SDPHF1A-024T-SBAAD。G-DRIVE PRO Desktop Drive。SDPH51J-004T-SBAAD。SDPH51J-006T-SBAAD。SDPH51J-012T-SBAAD。SDPH51J-018T-SBAAD。SDPH51J-020T-SBAAD。G-RAID SHUTTLE 8。SDPH48H-048T-SBAAB。SDPH48H-096T-SBAAB。SDPH48H-144T-SBAAB。SDPH48H-192T-SBAAB。G-RAID 2。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBA1D。SDPH81G-002T-GBA1D。SDPH81G-004T-GBA1D。SDPH81G-005T-GBA1D。SDPHE1G-006T-GBAND。G-DRIVE Desktop Hard Drive。SDPH91G-004T-SBAAD。SDPH91G-020T-SBAAD。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • D30ブラック 岡田装飾金物

    D30ブラック

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
  • パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブ

    パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)

    パルサールブ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1本
    7日以内出荷
    先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード) どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • ギタースパークルインキ 寺西化学

    ギタースパークルインキ

    寺西化学
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    シルバーの微粒子が煌めくラメ入りインキ。角度によってきらきらと表情が変わり、文字やイラストに輝きと存在感を与えます。豊かな発色が楽しめる全16色のカラーラインナップ。高級感のあるパッケージなので、贈り物にもおすすめです。。贅沢に輝くラメが特別感を演出。コレクションしやすい12mlのミニボトル。華やかなパッケージでギフトに最適
    内容量(mL)12
  • チャック部品 2個セット 北川鉄工所

    チャック部品 2個セット

    北川鉄工所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    Tナットです。
  • RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、ローギアポジションでチェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット構成 10-51T (12スピード)
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均240シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
  • インシユレータ BIGM(丸山製作所)

    インシユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    図解NoMCV3101T(12) キャブレタ部品_No.51、CST310S-CW キャブレタ部品 インシユレータ_No.51、CSR311M-PW キャブレタ部品 インシユレータ_No.50、MCV3100T キャブレタ部品_No.51、NST3030M キャブレタ部品_No.51、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.51、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.51、CSR311S キャブレタ部品 インシユレータ_No.50、CSR310M-PW キャブレタ部品 インシユレータ_No.50、CST310M-PW キャブレタ部品 インシユレータ_No.51、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.51、JH311CSR キャブレタ部品_No.50、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.51、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.51、CSR310S キャブレタ部品 インシユレータ_No.50、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.51、CST310S キャブレタ部品 インシユレータ_No.51、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.51、JH311CST キャブレタ部品_No.51、CST311M キャブレタ部品 インシユレータ_No.51、CSR311S-PW キャブレタ部品 インシユレータ_No.50、CSR311M キャブレタ部品 インシユレータ_No.50、CST311S キャブレタ部品 インシユレータ_No.51
  • 22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    22イグジスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
    ローターZAION