単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ単5形
質量(g)約6.0
電圧(V)12
直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0
本数1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形
本数2本
1パック(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形
公称電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥169
税込¥186
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2
本数2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1パック(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単6
モノタロウ
¥399
税込¥439
サイズ単6
種別AAAA高性能アルカリ乾電池
全長(mm)43
直径(Φmm)8
タイプ単6形
本数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形
寸法(mm)12.0×30.2
質量(g)8.8
電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など
種別AAAAアルカリ乾電池
全長(mm)42.5
直径(Φmm)8.3
タイプ単6形
電圧(V)1.5
本数6本
1パック(6本)
¥399
税込¥439
当日出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番64-9313-17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
くまモンがプリントされた可愛い防犯ブザーです
ピンを引き抜くだけで強力な警報を鳴らし危険を知らせます
付属のナスカン。ナイロン紐を使えば携帯や取付も簡単
用途防犯ブザー
音量(dB)約110
材質ABS樹脂
質量(g)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×42×28
使用電源12V23Aアルカリ電池1個(お試し電池付)
電池寿命連続吹鳴時間約20分
1パック
¥899
税込¥989
当日出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ランドセルに固定するから忘れない、無くさない。
着せ替えカバー付で男の子にも女の子にもお使い頂けます。
音圧(dB/m)90
仕様(テスト用電池付属)12V23Aアルカリ電池、(連続アラーム)35分
幅(mm)38
高さ(mm)70
奥行(mm)22
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード