カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 防災用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 1.7w」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09471)バルブ(12V1.7W) スズキ(09471)バルブ(12V1.7W)スズキ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バルブ 12V 1.7W  T-10 92069-1059 Kawasakiバルブ 12V 1.7W T-10 92069-1059Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
749税込824
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
G11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
469税込516
1個
3日以内出荷
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
468税込515
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バルブ 12V 1.7W T-6.5 92069-1070 Kawasakiバルブ 12V 1.7W T-6.5 92069-1070Kawasaki
399税込439
1個
6日以内出荷
代表車種BJ250KDF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(36件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
バルブ (12V-1.7W) 3GM-83517-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (12V-1.7W) 3GM-83517-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3GF-H3517-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
(09471)バルブ,12V1.7W(STANLEY,A71A) スズキ(09471)バルブ,12V1.7W(STANLEY,A71A)スズキ
169税込186
1個
8日以内出荷
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
バルブ 12V 1.7W T-7 92069-1085 Kawasakiバルブ 12V 1.7W T-7 92069-1085Kawasaki(1件のレビュー)
399税込439
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750-C11
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
バルブ 12V 1.7W T10 92069-1116 Kawasakiバルブ 12V 1.7W T10 92069-1116Kawasaki
239税込263
1個
4日以内出荷
代表車種ZR250-B9
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
バルブ,ウエツジベ-ス 12V1.7W W  09471-12077 スズキバルブ,ウエツジベ-ス 12V1.7W W 09471-12077スズキ
128税込141
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12077
パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
バルブ (12V-1.7W) 5HH-H3517-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (12V-1.7W) 5HH-H3517-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
バルブ (12V-1.7W) 5US-H3517-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (12V-1.7W) 5US-H3517-00YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
バルブ,12V 1.7W  09471-12108 スズキバルブ,12V 1.7W 09471-12108スズキ
138税込152
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12108
バルブ,メ-タ-パネル12V1.7W 09471-12004 スズキバルブ,メ-タ-パネル12V1.7W 09471-12004スズキ
209税込230
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12004
バルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572  00002-WB572 スズキバルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572 00002-WB572スズキ
209税込230
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00002-WB572
バルブ 6V 1.7W WB 1482 KOI 00012-01482 スズキバルブ 6V 1.7W WB 1482 KOI 00012-01482スズキ
119税込131
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:00012-01482
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
12V型浴室テレビ ツインバード12V型浴室テレビツインバード
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)31電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)視野角実測視野角:上下左右各約70°光源LED音声出力実用:1W+1W入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
長さ(mm)52.32取付方式基板実装極数2シリーズT92接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)86コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)600コイル電力(W)1.7ラッチなし
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V dcシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。Coil Voltage (パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラスチック製ダストカバーです Coil current コンタクト制限遮断電流( A ) 50 入力電圧( VDC ) 0 ~ 12 Coil 磁気システムモノステーブル、DC
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7007アズワン品番65-8079-02
リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ 1セット 30個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209,800税込230,780
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7006アズワン品番65-8078-88
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET12 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピンVISHAY
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 12 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 Vシリーズ = TrenchFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 71 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 19 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen III、Vishay Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET12 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンVISHAY
67,980税込74,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.7 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 3.04mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付きRG(レーシングギア)
8,498税込9,348
1枚
翌日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間銀枠付き
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TXダイヤトレンド
9,998税込10,998
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0