カテゴリ

  • 制御機器(3,755)
  • パソコン/周辺機器(1,143)
  • 空調・照明・電設資材(735)
  • 防犯用品(647)
  • 作業服(609)
  • バイク部品(551)
  • カー用品(448)
  • 農業機械(422)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(406)
  • 自動車補修部品(393)
  • 測定用品(330)
  • バッテリー・電装(329)
  • 船舶用品・漁業資材(262)
  • メカニカル部品(250)
  • トラック用品・パーツ(219)
  • FA担当者のオススメ新商品(178)
  • 機構部品(167)
  • 電動工具(165)
  • 電気材料(126)
  • 防災用品(124)
  • 切削工具(97)
  • 家電(97)
  • 安全用品(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 学童・教育用品(40)
  • 作業工具(33)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • エンジン工具(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 建築金物(22)
  • 事務用品(21)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 食品・飲料(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 厨房用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 介護用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • マスク(5)
  • 完成車(5)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 10」の検索結果

関連キーワード
11,911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G10
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)

    M&H(15件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

    M&H(25件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア
  • パトライト球 12V 10W パイロ電子

    パトライト球 12V 10W

    パイロ電子
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス部G-18
  • DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコ

    DC24V→DC12V/10A コンバーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JK-3B
  • バルブ(12V/10W) TAKEGAWA(武川)

    バルブ(12V/10W)

    TAKEGAWA(武川)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • プラドームランプ (12V/10W) カーク産業

    プラドームランプ (12V/10W)

    カーク産業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ランプ/ライト類はいろいろありますが、室内/外両方に使用して違和感のないランプはこれ!トレー型ベース付きで防水能力を増しシャワールーム用には最適なランプのひとつ。また、室外に付けてオーニングライトとしても使用出来ます。
    用途キャンピングカー部品寸法(外径×厚さ)(mm)133.4×61.1
  • DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコ

    DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
    質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
  • BULB,12V 10W  92069-0020 Kawasaki

    BULB,12V 10W 92069-0020

    Kawasaki
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-0020
  • バルブ,12V 10W (RY10W 92069-0115 Kawasaki

    バルブ,12V 10W (RY10W 92069-0115

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-0115
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • バルブ,12V 10W 92069-0090 Kawasaki

    バルブ,12V 10W 92069-0090

    Kawasaki
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-0090
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • バルブ12V-10W BIGM(丸山製作所)

    バルブ12V-10W

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブ12V-10W図解NoSSA-α510DX フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.33、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α510 M-A フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.27、SSA-α510 フレーム、フロントパネル部品_No.12、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.24、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.24
  • 補修用 クリアーバルブ 12V-10W2PCS CF POSH

    補修用 クリアーバルブ 12V-10W2PCS

    CF POSH
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    12V-10W
  • バルブ12V-10W BIGM(丸山製作所)

    バルブ12V-10W

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブ12V-10W図解NoSSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.30、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.33、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.32、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.34、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.34、SSA-F611 電気配線部品_No.24、SSA-R1000C キャビン部品_No.39、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.30、SSA-S500 フロントパネル部品_No.27、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.25、SSA-M500 噴頭部品_No.33、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.30、SSA-F505 電気配線部品_No.22、エクセル500 フロントパネル部品_No.11、SSA-S550 電気配線部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.24など
  • Comet 埋込式ハロゲンライト(12V 10W) カーク産業

    Comet 埋込式ハロゲンライト(12V 10W)

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • 補修用 オレンジバルブ 12V-10W 2PCS CF POSH

    補修用 オレンジバルブ 12V-10W 2PCS

    CF POSH
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    12V-10W
  • Comet 埋込可変式ハロゲンライト(12V 10W) カーク産業

    Comet 埋込可変式ハロゲンライト(12V 10W)

    カーク産業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品厚さ(mm)8(埋込:20)寸法(mm)75(穴開寸:60)ゴールド
  • ネオクラシックウインカー 2pcs/set 12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー 2pcs/set 12v/10w

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
  • Comet 直付可変式ハロゲンライト(スイッチ付)(12V 10W) カーク産業

    Comet 直付可変式ハロゲンライト(スイッチ付)(12V 10W)

    カーク産業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品厚さ(mm)30寸法(mm)88ゴールド
  • T13 ウェッジ 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウェッジ 12V10W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
  • ネオクラシックウインカー スモーク 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー スモーク 12v/10w 2pcs/set

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色スモーク
  • ネオクラシックウインカー クリアー 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー クリアー 12v/10w 2pcs/set

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色クリアー
  • ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色ダークオレンジ
  • ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色ダークオレンジ
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • ネオクラシックウインカー Dオレンジ 12v/10w 2pcs/set SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー Dオレンジ 12v/10w 2pcs/set

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色Dオレンジ
  • ネオクラシックウインカー クリアーFヒダリorRミギ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー クリアーFヒダリorRミギ1pc12v/10w

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色クリアー
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ネオクラシックウインカー スモークFミギorRヒダリ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー スモークFミギorRヒダリ1pc12v/10w

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色スモーク
...