カテゴリ

  • 制御機器(388)
  • パソコン/周辺機器(281)
  • バイク部品(90)
  • 防災用品(65)
  • カー用品(63)
  • 自動車補修部品(32)
  • 家電(28)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 電動工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 防犯用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 照明(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 農業機械(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 18w」の検索結果

関連キーワード
1,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
(35673)バルブ,12V18W スズキ(35673)バルブ,12V18Wスズキ
229税込252
1個
10日以内出荷
2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)M&H(8件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(276件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]POLARG(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)12クリアタイプシングル球
白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(ウェッジベース 12V)Roadpartner(マツダ)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)12定格電力(W)18他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
(26266)バルブ (12Vー18W) ニッサン(26266)バルブ (12Vー18W)ニッサン
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付モノタロウ(88件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)μ84電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(41件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
バルブ 12V 3.4W 92069-018 Kawasakiバルブ 12V 3.4W 92069-018Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種KMX200-A1
電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)電源18WタイプCDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
欠品中
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(125件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル球定格電圧(V)12
バルブ,12V 18/5W 92069-1083 Kawasakiバルブ,12V 18/5W 92069-1083Kawasaki
419税込461
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92069-1083
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
12V18/5W A4873S 09471-12119 スズキ12V18/5W A4873S 09471-12119スズキ
529税込582
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12119
バルブ 12V18/5W A4873  09471-12127 スズキバルブ 12V18/5W A4873 09471-12127スズキ
319税込351
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12127
電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)電源SLIM18WタイプCDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル(12V)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)12
MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電関連資料(0.78MB)
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V10W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
459税込505
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10オレンジ口金BA15S
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用モノタロウ(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IPX8
MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電関連資料(0.78MB)
G18型テールランプ球 12V-18/5W  1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V-18/5W 1pcCF POSH
299税込329
1セット
翌々日出荷
12V-18/5W
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-21 LED6ワークランプ 角型18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
ACアダプタ 12V 1.5A FrecomACアダプタ 12V 1.5AFrecom
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
Recom の壁面取り付け AC アダプタは、18 W の出力電力と最大 1.5 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.5A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:18W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1947アズワン品番65-7214-91
...