DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約290
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)5
ケーブル長(mm)1000+1200
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27
出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格PSE
湿度(%RH)0~90
入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5
設置方式平面設置
色(本体)黒
電源コード(cm)DCコード:120
動作温度範囲(℃)-10~+88
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33
出力電圧(V)DC12・5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-10~70
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)20~85
保存湿度(%)0~95(水滴無し)
効率出力:DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)0~40
MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33
出力電圧(V)DC12・5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コードアース線付平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-10~70
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)20~85
保存湿度(%)0~95(水滴無し)
効率出力:DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)0~40
MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
周波数(Hz)47~63
定格12V5A 60W
寸法(mm)121×52×33
入力電圧(V)AC100~240
プラグ全長L(mm)11
タイプデスクトップ型
電源コードアース棒付3ピン
アズワン品番7-845-03
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
出力DC12V/5A
ケーブル長(m)1.2
入力AC100V 50/60Hz
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
出力DC12V、5A
入力AC100V~240V
コード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応
出力電圧(V)12(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)5
入力電流(A)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥260
税込¥286
6日以内出荷
仕様定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 40.4mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
6日以内出荷
家庭用電源AC100VをDC12Vに変換!
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100~240
保証期間1年
仕様内径 = 2.5mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 40.4mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Jack, Screw Lock. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug features an outer threaded sleeve which screw mates to the chassis mount jack outer thread for secure fixing. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,920
税込¥2,112
6日以内出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源
ケーブル長(m)約1.2
定格出力DC5.1V 5A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE:取得済み
リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC94V0
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
関連資料総合カタログ(0.62MB)
プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5
プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大5
出力5,5/2,1 Dcplug
出力電圧3A~12A可変
入力AC100、PSE:cable and plug
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Recom の壁面取り付け AC アダプタは、18 W の出力電力と最大 1.5 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.5A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:18W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1947
アズワン品番65-7214-91
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
寸法(mm)121×52×33
プラグ内径(Φmm)2.1
周波数(Hz)47~63
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ全長L(mm)11
定格12V5A 60W
タイプデスクトップ型
電源コードアース線付平2ピン
入力電圧(V)AC100~240
アズワン品番7-845-02
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779
出力電圧(V)12
定格出力電流(A)1.5
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)18
アズワン品番65-7222-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
AC→DC12V 1.5A出力
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V
電源電圧(V)DC12V
消費電流1500mA
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
出力DC12V/2A
ケーブル長(m)1.5
入力AC100V 50/60Hz
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331
出力12V/2.5A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511
入力110~240V
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。
色グリーン
質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)
出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2
パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ