カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v bay15d」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
用途二輪車ストップ/テールランプタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25クリア
G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
369税込406
1個
当日出荷
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)12クリアタイプダブル球口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電圧(V)12クリア
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用PSテクノサービス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
純正補修用バルブ Philips純正補修用バルブPhilips
1,598税込1,758
1箱(10個)
4日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途テール球、その他クリア定格電圧(V)12
LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になりますホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5
S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D対応 LEDバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
カラーバルブ 12V KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)12
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BAY15d 12V)Roadpartner(マツダ)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球口金BAY15dガラス球形式S25クリア定格電圧(V)12
イレブンビーム 12V口金(BAY15D) M&Hイレブンビーム 12V口金(BAY15D)M&H(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金口金ダブル型(BAY15D)
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15Dケリー電気産業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W) MAD MAX(マッドマックス)S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷
S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(21/5W) 180°段違いピンタイプになります。
タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
G18(BAY15d) レッドバルブ ダブル球(12V 21/5W) MAD MAX(マッドマックス)G18(BAY15d) レッドバルブ ダブル球(12V 21/5W)MAD MAX(マッドマックス)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷
G18バルブ 12V用 G18タイプ レッド ダブル球(21/5W) ※180°段違いピンタイプになります。 なお、2枚目の画像は商品サイズになりますので規格・ピン角度は商品説明をご確認ください。
タイプG18定格電圧(V)12口金G18ガラス球形式G18
S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D 12V10/5W クリアバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
559税込615
1個
3日以内出荷
G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブTAKEGAWA(武川)
889税込978
1個
3日以内出荷
バルブ ダブル ホワイト BAY15D LED 12V3/0.5W KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル ホワイト BAY15D LED 12V3/0.5WKIJIMA(キジマ)
799税込879
1個
4日以内出荷
DC12V 3.1W/0.5WのLEDバルブ仕様。段違い平行ピン仕様
S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D 12V21/5W 赤塗装バルブTAKEGAWA(武川)
959税込1,055
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528
バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 12V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(17件のレビュー)
889税込978
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 12VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)M&H(27件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 12VKOITO(小糸製作所)
2,098税込2,308
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)10/5クリア適合二輪車タイプダブル球口金BAY15d
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球) M&HGGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(2件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
レンズ効果で被視認性アップ!電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12クリア適合ウインカー/ポジション/ストップ/テールタイプダブル口金BAY15d
テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 12VKOITO(小糸製作所)
1,998税込2,198
1箱(10個)
7日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合二輪車タイプダブル球口金BAY15d