カテゴリ

  • 自動車補修部品(97)
  • 制御機器(67)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • バイク部品(19)
  • バイク純正部品(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業機械(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「12v h11」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ 12V H11 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H11DJ(ドライブジョイ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
スーパーJビーム(ディープイエロー) H11 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H11IPF(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12VM&H
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12
ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H11 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
補修用カプラー H8/H11用 POLARG補修用カプラー H8/H11用POLARG(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
ハロゲンバルブ 12V H11 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H11 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
タイプH11定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
H11ホワイトバルブ カシムラH11ホワイトバルブカシムラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
タイプH11口金その他色温度(K)5200
ハロゲンバルブ H11 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H11 12VRoadpartner(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H11 12VM&H
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車など口金PGJ19-2主な適合車種ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合
MLE4 H11/9 12V23W 6000K PIAAMLE4 H11/9 12V23W 6000KPIAA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
(58616)BULB H11 12V55W いすゞ自動車(58616)BULB H11 12V55Wいすゞ自動車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
バルブ 12V 55W H11 92069-0056 Kawasakiバルブ 12V 55W H11 92069-0056Kawasaki(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1400CBF主な適合純正品番92069-0056主な適合車種(カワサキ)ZX1400CBF
(33165)バルブ (H11 LL)(12V 55W) ホンダ(33165)バルブ (H11 LL)(12V 55W)ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ハロゲン 12V 55W H11  00002-14004-700 スズキハロゲン 12V 55W H11 00002-14004-700スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00002-14004-700
バルブ(12V-55W  H11) 4D9-84314-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ(12V-55W H11) 4D9-84314-01YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
クリスタルヴィジョン フィリップスクリスタルヴィジョンフィリップス
3,998税込4,398
1セット(2個)
翌日出荷
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 竹村商会H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用竹村商会
9,798税込10,778
1セット(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
LAMP 55W 12V H11 640754 piaggio(ピアッジオグループ)LAMP 55W 12V H11 640754piaggio(ピアッジオグループ)
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 12VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー H11 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12VM&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
(H1100)MOTOR 12V 三菱ふそう(H1100)MOTOR 12V三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(H1100)RELAY 12V 三菱ふそう(H1100)RELAY 12V三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(21412)タンク、ラジエーター ニッサン(21412)タンク、ラジエーターニッサン
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
GT240 LED H11 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H11 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
定格電圧(V)12/24口金H11
ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB4 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
クリスタルビジョン H1 12V55W フィリップスクリスタルビジョン H1 12V55Wフィリップス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドヴィジョン H1 12V55W フィリップスダイヤモンドヴィジョン H1 12V55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
2輪車用スタンダードハロゲン H1 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H1 12VM&H
989税込1,088
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T8定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車などタイプH1口金P14.5s主な適合車種マグザム 2005-2006年式:Hiに適合
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールドLEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻4光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
(35113)バルブ,12V55WH11 スズキ(35113)バルブ,12V55WH11スズキ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールドレインボーLEDフォグバルブH11/8/16アセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
16色切替可能リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H9/H11SPHERELIGHT(スフィアライト)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H9/H11LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400