カテゴリ

  • 自動車補修部品(22)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(18)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「12v h7」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H7 12V

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H7 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    色ホワイトタイプH7定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V

    M&H(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合2灯式車、輸入車など色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10主な適合車種VFR800 2002-2004年式:Hiに適合(4灯式)
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(390件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V

    M&H(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7BX

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
  • 循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック

    循環ポンプ DC12V ニップル無し

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    当日出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • H7ホワイトバルブ カシムラ

    H7ホワイトバルブ

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用
    タイプH7口金その他色温度(K)5200
  • プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
  • 循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    欠品中
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • PH7  LEDヘッドライト 6~12V対応 竹村商会

    PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応

    竹村商会
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(1個)
    当日出荷
    暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
    用途ヘッドライト色ホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
  • APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    ¥278,700税込¥306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
  • タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン)

    タコメータ H7CC-Rシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    色クリアタイプPH7
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H7 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
    色ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
  • ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
  • POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H7 130W

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V

    M&H
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    色クリアタイプH4
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    タイプTB7(PH7相当)定格電力(W)35/35定格電圧(V)12明るさ12V35/35W
  • RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 Ω

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 120 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mmコイル電力 = 1.2W10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169定格電圧(V)DC12接点構成2c
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ

    モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
    用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
  • H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    H4特殊球(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(55件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    色クリア定格電圧(V)12
  • ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

    STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合一般ヘッドランプタイプHS1定格電力(W)35/35定格電圧(V)12口金PX43t-38ガラス球形式T15