カテゴリ
- 自動車補修部品(61)
- 電動工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- 本多電子(12)
- ホンダ(11)
- PIAA(7)
- SMC(5)
- omron(オムロン)(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- IPF(4)
- カシムラ(3)
- カーメイト(3)
- KSフィルター(3)
- アセントワールド(3)
- スズキ(2)
- フィリップス(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- ニッサン(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12v hb3」の検索結果

ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプHB3定格電力(W)60(65)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色クリアタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)3日以内出荷・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
HB3ホワイトバルブ
カシムラ¥899税込¥9891個当日出荷究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
2輪車用スタンダードハロゲン HB3 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合輸入車・スズキ(Hi)色クリア定格電力(W)60定格電圧(V)12口金P20d主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:Hiに適合
ハロゲンバルブ HB4 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
ハロゲンランプ H11 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HB3/4 11005 U3021
Philips¥9,798税込¥10,7781箱欠品中フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K。明るさ200%アップ。純正バルブ配光で明るさ向上。より明るく。より強く。より白く仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V種別AirCool/SafeBeam電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最長12年ベースP20d、P22dバルブHB4/HB3明るさ(Lm)1760アプリケーションハイビーム/ロービームワット数25W
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16