カテゴリ

  • 自動車補修部品(55)
  • 電動工具(12)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v hb3」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプHB3定格電力(W)60(65)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
  • ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリアタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
  • ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    ホワイトタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
  • ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    ホワイトタイプHB3(9005)定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ハロゲンバルブ 12V HB3 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V HB3

    DJ(ドライブジョイ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトタイプHB3定格電力(W)60定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ HB3 12V Roadpartner(マツダ)

    ハロゲンバルブ HB3 12V

    Roadpartner(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
  • クリスタルビジョン HB3 12V65W フィリップス

    クリスタルビジョン HB3 12V65W

    フィリップス
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W フィリップス

    ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • HB3ホワイトバルブ カシムラ

    HB3ホワイトバルブ

    カシムラ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
    タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
  • 2輪車用スタンダードハロゲン HB3 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン HB3 12V

    M&H
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合輸入車・スズキ(Hi)クリア定格電力(W)60定格電圧(V)12口金P20d主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:Hiに適合
  • ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB4 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ用クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
  • SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB3 120W

    RG(レーシングギア)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
  • APPLAUSE HB3 120W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE HB3 120W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4 カシムラ

    LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4

    カシムラ
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H16 12V19W

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
  • ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)

    回転パルスメータ K3HB-R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • ハロゲンバルブ エアー HB4/3 カーメイト

    ハロゲンバルブ エアー HB4/3

    カーメイト
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
  • 積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー アセントワールド

    LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプクリアタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 6500K

    IPF
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    809税込890
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ハロゲンバルブ H9 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H9 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプH9定格電力(W)65定格電圧(V)12口金PGJ19-5ガラス球形式T11
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
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
"12v hb3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷