396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm)660 消費電力(W)6.4 外径×全長(mm)60×109 質量(g)105 口金E26 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W)5 本体寸法(mm)36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY)A4174D 他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26 電球の種類クリア電球 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
260 税込286
7日以内出荷

口金BA15 光色クリア 仕様12V-35W エスコ品番EA758ZK-51 寸法(mm)Φ35×52 ベースシングル
1個
975 税込1,073
当日出荷


1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ヘッドランプ・フォグランプ タイプシングル球 口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線 ガラス球形式RP35 クリア 定格電圧(V)12 適合一般 定格電力(W)35
1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式S25 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21 他社参考品番(STANLEY)A4575B 他社参考品番(小糸)4514
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 口金W2.1×9.5d クリア 定格電圧(V)12
1箱(10個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 定格寿命(時間)300 ガラス球形式G18.5
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ハロゲンランプ12V
エコ商品
全長(mm)44 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)12 口金GY6.35 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)44 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GY6.35 外径(mm)11
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V5W
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 仕様フェライトマグネット脱着式 消費電力(W)5 定格電力(W)5W 定格電圧(V)12 口金BA15S ガラス球形式G18 電球形状ガラス球G18
1個
369 税込406
欠品中

用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式T12 定格電圧(V)12 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプその他 定格電力(W)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 アンバー 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V6W
各製品にあわせて、サイズをラインアップしています。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 消費電力(W)6 定格電力(W)6W 定格電圧(V)12 口金BA9S ガラス球形式G14 電球形状ガラス球G14
1個
369 税込406
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー タイプシングル球 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 口金BAU15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)280 ± 20% 定格寿命(時間)320 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ガラス球形式T20 定格電圧(V)12 クリア タイプダブル球(耐震) 口金W3×16q
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)