カテゴリ

  • バイク部品(120)
  • 制御機器(87)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 防災用品(26)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク純正部品(15)
  • 防犯用品(13)
  • カー用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v4w」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ 12V 4W 92069-071 Kawasakiバルブ 12V 4W 92069-071Kawasaki
329税込362
1個
当日出荷
代表車種EL250-A5
(BNZ04)BULB 12V 21/4W 三菱ふそう(BNZ04)BULB 12V 21/4W三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]POLARG(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途テール・ストップランプタイプダブル球口金BAZ15d発光色クリアー定格12V 21/4W形状S25ピン角違い
ダイヤモンドV H4 12V60/55W フィリップスダイヤモンドV H4 12V60/55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(BNZ06)BULB 12V 21/4W. 三菱ふそう(BNZ06)BULB 12V 21/4W.三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入り POLARGB1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入りPOLARG
1,698税込1,868
1箱(2個)
9日以内出荷
レンズの効果で明るさ感3倍!「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色ホワイト定格12V 4W形状T10(BA9s)
クリスタルビジョン HB4 12V55W フィリップスクリスタルビジョン HB4 12V55Wフィリップス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドヴィジョンHB4 12V55W フィリップスダイヤモンドヴィジョンHB4 12V55Wフィリップス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(AY090)Hホワイト12V55W HB4 ニッサン(AY090)Hホワイト12V55W HB4ニッサン
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ(12V-2W) 4HC-84347-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ(12V-2W) 4HC-84347-00YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W イーサネット4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
102,590税込112,849
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
(DH4)バルブ 12V-2W スバル(DH4)バルブ 12V-2Wスバル
659税込725
1個
5日以内出荷
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
BUFFALOライトASSY(H4-12V35/35W) KITACOBUFFALOライトASSY(H4-12V35/35W)KITACO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
車種専用に設計されたヘッドライトキットです。
パーツNo.ZOOMER主な適合車種ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)
バルブ (T-10 12V-3.4W) 4G1-84744-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (T-10 12V-3.4W) 4G1-84744-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4R0-83517-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(BNZ04)BULB 12V5W-W10/5 三菱ふそう(BNZ04)BULB 12V5W-W10/5三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入RECOM
22,980税込25,278
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:333mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-93
(09471)バルブ(12V60/55W,H4) スズキ(09471)バルブ(12V60/55W,H4)スズキ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
クリスタルビジョン H4 12V60/55W フィリップスクリスタルビジョン H4 12V60/55Wフィリップス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
バルブ,12V 21/5W 92069-0004 Kawasakiバルブ,12V 21/5W 92069-0004Kawasaki
399税込439
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92069-0004
(AY080)12V 60/55W H4U ニッサン(AY080)12V 60/55W H4Uニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Recom スイッチング電源 12V dc ±166mA 4W RAC04-12DC/277-E RECOMRecom スイッチング電源 12V dc ±166mA 4W RAC04-12DC/277-ERECOM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: ±166mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 78%●最低温度: -40℃●Recom 4 W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ - RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC / DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 → 305 V acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac / 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 V acRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ 12V 60/55W H4LL  09471-12182 スズキバルブ 12V 60/55W H4LL 09471-12182スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12182
MFバッテリー JTZ5S 12V-4Ah L113*W69*H87 TAKEGAWA(武川)MFバッテリー JTZ5S 12V-4Ah L113*W69*H87TAKEGAWA(武川)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
12V-4Ah L113*W69*H87
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 333mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト ベーツタイプ 4.5インチ 12V35/35W H4マルチ KIJIMA(キジマ)ヘッドライト ベーツタイプ 4.5インチ 12V35/35W H4マルチKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
マルチリフレクター仕様の4.5インチベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
ヘッドライト ベーツ 6インチタイプ(5.5) H4 12V60/55W KIJIMA(キジマ)ヘッドライト ベーツ 6インチタイプ(5.5) H4 12V60/55WKIJIMA(キジマ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
6インチ(実寸5.5)のベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
バルブ 12V 45/45W KOITO 04 99000-74324 スズキバルブ 12V 45/45W KOITO 04 99000-74324スズキ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-74324
MLE4 H11/9 12V23W 6000K PIAAMLE4 H11/9 12V23W 6000KPIAA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
バルブ(12V-55W  H11) 4D9-84314-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ(12V-55W H11) 4D9-84314-01YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バルブ ヘッドライト(12V-35/35W) 4KL-H4314-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ ヘッドライト(12V-35/35W) 4KL-H4314-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
12V 60/55W H4 14-0186(タイシ 09471-12060 スズキ12V 60/55W H4 14-0186(タイシ 09471-12060スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12060
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050 Kawasaki(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050Kawasaki(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92069-1002主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
MLL4 LP270 DRIVING 12V9W PIAAMLL4 LP270 DRIVING 12V9WPIAA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)9適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
関連キーワード
...