カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(1)

「12w21v5w」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
    タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
  • ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り MAD MAX(マッドマックス)

    ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥95税込¥105
    1個
    欠品中
    電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
    用途バイク用色クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震 KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震

    KIJIMA(キジマ)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    12V 21W/5WのS25 耐震バルブ仕様。段違い平行ピン仕様
  • グランドアクシス スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    グランドアクシス スモークテールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球(アンバー 12/10W)ダブル球(レッド 12V/21/5W)付属
    適合車種グランドアクシス(SB01J/SB06J)
  • AC充電器 サンワサプライ

    AC充電器

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
    仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
  • USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー

    AUKEY(オーキー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
    色グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)最大出力(W)100本体寸法(mm)約39×45.3×62.1本体質量(g)約166入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
  • カーチャージャー AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー

    AUKEY(オーキー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
    仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm色ブラック出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック)

    超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    色ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
  • AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ

    AC充電器 USB PD対応 PD65W

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
    仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
  • メガパネセット エバーブライト

    メガパネセット

    エバーブライト
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
    用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
  • 超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
    色ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
  • AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ

    AC充電器 USB PD対応 PD65W

    サンワサプライ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
    仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
  • モバイルバッテリー搭載AC充電器 AUKEY(オーキー)

    モバイルバッテリー搭載AC充電器

    AUKEY(オーキー)
    ¥5,437税込¥5,981
    1式
    当日出荷
    【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
    容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書本体質量(g)約305入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)バッテリーLi-ion本体サイズ(mm)約132×56×31.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック

    STAR Light
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色黒質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
    用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76色ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH) MOTTERU

    AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 エアリーホワイト(MOT-ACPD35WU1-WH)

    MOTTERU
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
    色エアリーホワイト出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
  • スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • 電源タップ スリム PD100W対応 サンワサプライ

    電源タップ スリム PD100W対応

    サンワサプライ
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口とUSB Type C2口、USB Type A1口を搭載しノートPCやスマホやタブレットを効率よく同時充電できます。高性能GaN技術と最大PD100W出力によりType C2ポート使用時は65Wと30WでノートPCとスマホを同時に急速充電できます。AC差込口に安全シャッターを備えホコリや異物の侵入を防ぐことで発火リスクを低減し火災予防に役立ちます。薄型L型プラグが壁際でも邪魔にならず家具の後ろなどの狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの扱いやすいコードでデスク周りのレイアウトに柔軟に対応でき配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ外出時の持ち運びや収納もスムーズに行えます。
    付属品ケーブルタイ質量(g)約249適合規格PSEコード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×137×18定格出力AC100V~125V 50/60Hz 合計1250W以下【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W)【PPS】3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【USB-Type-C1 + USB-Type-C2】最大65W+30W【USB-Type-C1 + USB-A】最大65W+18W【USB-Type-C2 + USB-A】最大15W【USB-Type-C1 +(USB-Type-C2 + USB-A)】最大65W+15W【Total Output】最大100Wコード仕様/VCTFK 2×1.25平方ミリメートル(1.25スケア×2心)、仕上り外形寸法/3.1mm×6.2mmプラグ2P(L型)ブレーカサーキットプロテクタ保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能差込口2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプコード種類二重被ふくコードUSBポート3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)間隔(mm)差込口:35定格入力100-125V~50/60Hz 10A最大使用可能国日本
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計。環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計
    仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-AM) MOTTERU

    Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-AM)

    MOTTERU
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
    色アーモンドミルク質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
  • Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) MOTTERU

    Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU)

    MOTTERU
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
    色ペールアイリス質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
  • Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-GY) MOTTERU

    Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-GY)

    MOTTERU
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
    色グレージュ質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト

    STAR Light
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色白質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
  • B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト] POLARG

    B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト]

    POLARG
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    形状S25定格12V 21W/5W発光色ホワイト
  • AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK) MOTTERU

    AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 スモーキーブラック(MOT-ACPD35WU1-BK)

    MOTTERU
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
    色スモーキーブラック出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A本体質量(g)約73対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
  • FMアルファーメガパネセット エバーブライト

    FMアルファーメガパネセット

    エバーブライト
    ¥38,000税込¥41,800
    1セット
    7日以内出荷
    【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
    用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFFバッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210