カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130 0645」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト(ツバツキ) 6X45 130CA0645 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X45 130CA0645

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KAF620K7F
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X45 130BB0645 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X45 130BB0645

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    代表車種COMMON
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外装色固定タイプバンド固定タイプ
  • 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)

    低周波用フェライトコア

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
    仕様周波数帯域:低周波
  • ボルト(ツバツキ) 6X35 130BA0635 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X35 130BA0635

    Kawasaki(1件のレビュー)
    85税込94
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番130BA0635代表車種BX250AGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X45 130BA0645 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X45 130BA0645

    Kawasaki
    98税込108
    1個
    4日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF
  • ボルト 07130-0645B スズキ

    ボルト 07130-0645B

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BB0635 Kawasaki

    ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BB0635

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番132J0635代表車種EX250LGF
  • ボルト 07130-0645A スズキ

    ボルト 07130-0645A

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X35 130BB0635 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X35 130BB0635

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EN650BGF
  • (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BD0635 Kawasaki

    (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BD0635

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番132BD0635代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • (I/X)ボルト(アプセット) 6X35 112BA0635 Kawasaki

    (I/X)ボルト(アプセット) 6X35 112BA0635

    Kawasaki
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番112G0635代表車種COMMON
  • デジタルハンドレールスケール seca645専用身長計 検定付 seca (セカ)

    デジタルハンドレールスケール seca645専用身長計 検定付

    seca (セカ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    3方向目盛で読み取りやすいです。 130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
    仕様seca645専用身長計質量(g)952寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320最小目盛(mm)1測定範囲(cm)6~230アズワン品番8-3212-03
  • ボルト フランジ 6X35 960010603500 ホンダ

    ボルト フランジ 6X35 960010603500

    ホンダ(5件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BA0630 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BA0630

    Kawasaki
    73税込80
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番130BA0630代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • ボルト 07130-06457 スズキ

    ボルト 07130-06457

    スズキ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
  • (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BB0630 Kawasaki

    (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BB0630

    Kawasaki
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KLX250SGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603 ハウステック

    ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603

    ハウステック
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    適合GWシリーズ(Cバス浴槽用)1317サイズ用寸法(mm)645×730切欠板(オフホワイト)、縁(グレー)
  • ボルト(ツバツキ) 6X16 130BB0616 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X16 130BB0616

    Kawasaki(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番130BB0616代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BB0630 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X30 130BB0630

    Kawasaki(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番130J0630代表車種EX400CDF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BA0635 Kawasaki

    (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BA0635

    Kawasaki(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番132V0635主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • クランプフィルタ 3個セット TDK

    クランプフィルタ 3個セット

    TDK(2件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)
    当日出荷
    高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDK

    TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ

    TDK(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
    仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
  • マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
    用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1931全長(mm)130~645質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
  • ワインセラー アイリスオーヤマ

    ワインセラー

    アイリスオーヤマ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
    ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
  • ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO

    ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
    用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
  • 耐熱ボールバルブ カクダイ

    耐熱ボールバルブ

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21

    シンワ測定
    71,980税込79,178
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESW)

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z4
  • ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740 ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740

    ZEXUS(ゼクサス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
    付属品ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロBトラスコ品番645-3657材質ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)42奥行(mm)37保護等級IPX4相当使用電池専用充電池ZR-03充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)1300最大点灯時間46h