カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「1300a036」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1300)ウォーターポンプ ミツビシ(1300)ウォーターポンプミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC25.0 大作商事インテリジェント パワーサプライ&充電器(バッテリーチャージャー) UC25.0大作商事
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!バッテリー交換は勿論、リプログラミング作業やアライメント時、OBD車検での定電圧状態バッテリー充電にも自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応入庫車両バッテリーを車載のまま充電出力充電は6A、12A、25Aを選択可バッテリー回復(サルフェーション除去)機能もリプログラミング・エイミング作業/ショールーム展示の電源供給/バッテリー充電/バッテリー交換/バッテリーの長期保管時/カーナビの更新時に
用途リプログラミング作業や大容量バッテリーを搭載したハイエンドカーのメンテナンス時に仕様発電率【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 【12A】電池容量36-240Ah・1700CCA メンテナンス<360Ah・2600CCA 【25A】電池容量75-500Ah・3600CCA メンテナンス<750Ah・5400CCA全長(mm)279軸長(mm)67全幅(mm)141ケーブル長(m)充電:(約)1.8出力電圧12V 6.0A/12.0A/25.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]7~24時間(充電電流6Amp:容量範囲18~120Ah/充電電流12Amp:容量範囲36~240Ah/充電電流25Amp:容量範囲75~500Ah)安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(1.0W未満、1日あたり0.024kWhの消費電力に相当)バッテリー容量(Ah)対応:18~500安全規格PSE、UL / cUL、Fcc動作温度(℃)-10~40充電方式6A:小型乗用車のバッテリー充電に。長期的なバッテリーメンテナンスを実施する際に/12A:大型車、トラック、バスなどのバッテリー充電に。/25A:建設機械などの大型バッテリーの充電に。定格の最大充電電力を使用することで最速の充電時間を確保します。※ユニットの冷却ファンが作動して安定的に充電実施。保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4…14.4/密閉・AGM…14.6/開放・ISS・EFB…15.8
ウォーターポンプ(ミツビシ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ミツビシ)HITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メーカーミツビシ
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
Aブロツク BIGM(丸山製作所)AブロツクBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
備考41~46フクム規格MS1704S部品名称Aブロツク関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.3MB)図解NoBSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.40、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.40、BSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.Aブロツク、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.36、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.44、BSM-840SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.44、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.44、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.38、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.44、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.38、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.Aブロツク、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.44、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1100L-2 動力噴霧機2部品_No.Aブロツク、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.36、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.Aブロツク、BSM-1040SLT-C2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.36、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.38、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.Aブロツク、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.36、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.36、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.44
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格10X1BX4500部品名称ホース関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.23MB)図解NoBSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.36、BSM-1300L-2 薬液配管2部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.36、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.38、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1500L 薬液配管2部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1100L-2 薬液配管2部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.36、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.38、BSM-1540SLT-C2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.78、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.36、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.78、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.73、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.36
パイプウケカナグ BIGM(丸山製作所)パイプウケカナグBIGM(丸山製作所)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
部品名称パイプウケカナグ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.18MB)図解NoBSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.34、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.40、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.41、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.3、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.45、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.40、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.36、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.40、MS1503 -A 調圧装置部品_No.45、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.40、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.36、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.45、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.41、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.42、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.38など