カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(1)

「13024-051」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート(フリクション) 13088-0048 Kawasakiプレート(フリクション) 13088-0048Kawasaki
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
代表車種BR125HGF主な適合純正品番13088-0048主な適合車種(カワサキ)BR125HGF
リングセット(ピストン)       Z750-D2 13008-5018 Kawasakiリングセット(ピストン) Z750-D2 13008-5018Kawasaki
9,998税込10,998
1個
当日出荷
キャスティングピストンキット PMCキャスティングピストンキットPMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
実用性を重視し、極端なキャブレターのリセッティングもほとんど不要なリプレイスメントピストンキット。圧縮比はカタログスペックと共通のZ1用8.5:1、Z2用9.0:1の設計です。ボアサイズはそれぞれ0.5mm、1.0mmオーバーサイズに加え、純正設定が無かったオーバー3サイズ目の1.5mmオーバーもラインナップ。STDエンジンの持ち味をそのままにファインチューンが可能です。 キット内容:ピストン、リング、ピン、サークリップ 各4気筒分
ピストン(エンジンエル)       Z2 13029-065 Kawasakiピストン(エンジンエル) Z2 13029-065Kawasaki
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
リングセット(ピストン) STD   KZ200-A1 13008-5005 Kawasakiリングセット(ピストン) STD KZ200-A1 13008-5005Kawasaki
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
WPC鍛造ピストンSET(39/2R) KITACOWPC鍛造ピストンSET(39/2R)KITACO(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷
Z1 Φ69.5 ピストンリング K120900-050 SHIFTUP(シフトアップ)Z1 Φ69.5 ピストンリング K120900-050SHIFTUP(シフトアップ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ピストン(エンジンエル)       Z1 13029-058 Kawasakiピストン(エンジンエル) Z1 13029-058Kawasaki
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ピストン(エンジン) 13001-1346 Kawasakiピストン(エンジン) 13001-1346Kawasaki(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
代表車種KDX125-A5
リング(セットピストンエル)     Z750-D2 13025-5008 Kawasakiリング(セットピストンエル) Z750-D2 13025-5008Kawasaki
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Z1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げ ヨシムラZ1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げヨシムラ
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷
ヨシムラの伝統、スチール管に艶消し塗装のストレートサイクロン。性能は「手曲ストレートチタンサイクロン」と同等です。 耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。
主な適合車種Z1/2/750D
(13024)スプロケット ニッサン(13024)スプロケットニッサン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から11日以内出荷