スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)130×112×60
色クリア
質量(g)63
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 500 mm外部幅 = 180 mm外部高さ = 130 mm外形寸法 = 500 x 180 x 130mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
仕様仕切なしタイプ
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)31
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)77
外寸法(縦×横×深さ)(mm)77×138×31
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
材質(フタ)ポリプロピレン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)64×130×26
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)64
有効内寸法・高さ(mm)26
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×77×31
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×64×26
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。. 特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。. 用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 400 mm高さ = 130 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 400 x 200 x 130mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 2190g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
用途工具の収納。
材質ポリエステル
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-5
材質ポリプロピレン
寸法(mm)130×112×60
色クリア
質量(g/個)63
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本)
寸法(mm)130×130×厚さ25
質量(g)168(ファン単体)
消費電力(W)2.4
ベアリングHydro bearing
本体質量(g)168
定格電流(A)0.2±0.03
最大静圧(mmH2O)2.46
接続PWM 4ピン
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))18~36
動作電圧6~13.8V DC
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)76.85
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
仕様引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
材質ポリプロピレン、スチロール
質量(kg)0.92kg
サイズ320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時)
段数1段
引出し内寸法(mm)260(W)×360(D)×77(H)mm
引出し耐荷重(kg)3kg
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA
色透明
厚さ(mm)5
タイプマチ無しタイプ
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 30 mm幅 = 100 mm高さ = 130 mm外形寸法 = 30 x 100 x 130mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)263
耐荷重(kg)1個当たり2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:210×165×130、内寸:155×120×115
アズワン品番64-2214-55
コンテナ種類ベタ目
1個
¥620
税込¥682
8日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm幅 = 100 mm高さ = 130 mm外形寸法 = 50 x 100 x 130mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 70 mm幅 = 100 mm高さ = 130 mm外形寸法 = 70 x 100 x 130mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-2
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
質量(g)52
外寸(mm)125×130×50
内寸(mm)110×113×41/25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50
有効内寸法・奥行(mm)113
有効内寸法・高さ(mm)41~25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途ドア等にプレートを取り付ける用に
仕様ビス穴あり
トラスコ品番346-8110
材質ステンレス
厚さ(mm)7
材質/仕上ステンレス
色シルバー
質量(g)35
縦(mm)130
横(mm)40
テープ粘着テープ付き
1箱(5個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。
L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。
材質本体:PEVA
厚さ(mm)30
色透明
タイプマチありタイプ
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
仕切りフリー
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130
セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9
アーム長さ(mm)100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
¥137,300
税込¥151,030
翌日出荷
組み合わせてラックに使える小物収納グッズ。欲しいところに手が届く便利な吊り下げティッシュケース。ちょっとした一時ストックに便利な小物ポケット。吊り下げ取っ手はボタンで取り外せるので色々なところに取り付けられる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×130×65
材質ポリエステル(裏面PVCコーティング)、 芯材:厚紙
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP
寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず
色ペールブルー
質量(g)76
電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)
使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
キレイに仕切ってキレイに整頓。かさばるTシャツやインナー類を見やすく収納できる深型タイプの仕切りボックスです。
材質不織布・厚紙
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×210×130
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1本のコットンロープをつなぎ合わせたマルチバスケットです。上品な印象とは裏腹に高い耐久性を持ち、ロングライブな生活に溶け込みます。日用品のストックや、薄手の衣類収納ができるサイズ感。荷物置きとして使用するのもOK
材質ポリエステル・レーヨン・綿・革
サイズM
質量(g)約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×270×130
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP
寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず
色ペールピンク
質量(g)76
電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)
使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
作業服の整理、備品や部品の整理整頓に最適です。
引き出し前面が透明のため、中に収納したものがすぐに分かります。
前枠付なので、積み重ねてもたわみにくくなっています。
色カプチーノ
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
仕様短手方向の仕切タイプ
色クリア
仕切板4
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ